プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!
種別耐震マット
厚さ(mm)5
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証
アズワン品番67-3005-09
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
瓶の底に貼るだけ簡単設置。ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し。移動先での再設置可能。抗菌、防カビで衛生面も安心。汚れ拭き取りで粘着力復活
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。