特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLG2300 ポータブル電源 新ダイワ 動画あり
排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
用途いざという時の電源確保に。 仕様SLG2300 質量(kg)乾燥:27 外形寸法(mm)L574×W369×H259 出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付 温度(℃)充電:0~40 寿命サイクル:約1000回 動作温度(℃)-15~40 充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間 バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

SLG2400B ポータブル電源 新ダイワ 動画あり
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。
仕様SLG2400B 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 質量(kg)本体乾燥27 コンセント個数3(20A)・1(30A) 温度(℃)充電:0~40 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント100、シガーソケットDC12/24 充電時間(時間)コンセント2 動作温度(℃)-10~40 保管温度(℃)-20~45 バッテリー容量(Wh)1843
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

新ダイワ並列キット
同一蓄電池2台の並列運転が可能です。2台合わせた定格出力はSLG1800Bで3600W、SLG2400Bで4800Wです。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

SLG1800B/2400Bに接続することで使用時間を延長できます。(SLG1800Bで3倍、SLG2400Bで2.7倍の延長)
質量(kg)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×300×280 バッテリー電圧(V)51.2 バッテリー容量(Wh)3072
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

折りたためるので収納に便利!
適合機種SLG2300 寸法(mm)充電時:2440×540×25 質量(kg)7.2 最大出力(W)200 収納時寸法(mm)540×580×60 充電時間(時間)約12(真夏の晴天時)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして 付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書 幅(mm)574 質量(kg)27 高さ(mm)259 使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40) 奥行(mm)369 出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A 定格出力(W)2000 バッテリー三元系リチウムバッテリー 寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A 充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります) 波形正弦波 保管温度範囲(℃)-20~45 入力電力(W)【コンセント】1200 バッテリー容量(Wh)2264 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります