16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。 質量(g)140
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。 ケーブル長(m)10 質量(g)800
1本
5,998 税込6,598
欠品中

安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。 使用環境温度(℃)0~40 保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路 充電時間(時間)約4 LED2個 バッテリー寿命約3000回
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水濡れにも安心の屋外用タイプ!ポータブル電源BA-3000用ソーラーパネルです。
用途BA-3000のソーラー充電に。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書 幅(mm)240 質量(kg)2.45 高さ(mm)212.5 使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨) 奥行(mm)109 出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波 定格出力(W)200 最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまで バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)約8~9 波形純正弦波 出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで) 保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨) アズワン品番64-9675-01 USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで) バッテリー寿命約500回 バッテリー容量(Wh)222 入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。
用途15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です) 付属品カラビナ×2個・吸盤×4個 出力15W DC15.5V 1A 方式パネル:モノクリスタルライン 製品質量(g)283 本体サイズ(mm)幅365×奥行10×高さ235 電源コードDCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル 防水配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。 付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A 出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで) バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh 製品質量(g)960 本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170 寿命バッテリー:約500回 充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。 付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m 質量(kg)4 出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応) 方式【パネル】モノクリスタルライン 電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45 防水IP65
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。 出力端子MC4コネクター 防水保護等級IP65 パネルモノクリスタルライン
1セット
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。 ケーブル長(m)10 質量(g)700 許容電流(A)15
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。 本体寸法(mm)780×680×30 出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W パネルモノクリスタルライン(単結晶) 防水IP67 セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。 質量(kg)21 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 最大出力(W)4000 定格出力(W)2000 出力周波数(Hz)50/60(切り替え可) 出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A) バッテリー寿命3000~4000回 入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能 入力電圧(V)AC54V/10A450W 充電時間(時間)約3.5 付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)379 高さ(mm)317 使用温度範囲(℃)0~60 奥行(mm)216 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-10~60 バッテリー容量(Wh)1536 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。 質量(kg)31 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大) 出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。 バッテリー寿命3000~4000回 付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)427 高さ(mm)383 使用温度範囲(℃)0~60 奥行(mm)244 定格出力(W)3000 充電時間(時間)約4 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-10~60 バッテリー容量(Wh)1920 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
用途これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます 材質鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス 消費電力(W)100 上昇温度120~180℃ 容量(L)約2 ブルー
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)190 質量(kg)14.8 高さ(mm)242 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)385 最大出力(W)2000 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 充電時間(時間)約6.2 波形純正弦波 充電可能回数2000回以上 保管温度範囲(℃)-10~40 アズワン品番64-9674-98 バッテリー容量(Wh)1036.8 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル! 最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。
出力90WDC18V~21.6V5A 付属品MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m 電源コードMC4コネクター付き3mケーブル アズワン品番64-9675-04 パネルモノクリスタルライン
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります