2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書 適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone 材質ABS 寸法(mm)144×77×105 質量(g)1021 出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W) 入力DC19V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル 充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28 バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone 付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書 材質ABS オレンジ・グレー 表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯 周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可) 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能 LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン 充電時間(時間)約12(USB充電) 入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります