防災用品 :「ACアダプタ DC12V 1.5A」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書
適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone
材質ABS
寸法(mm)144×77×105
質量(g)1021
出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)
入力DC19V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル
充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28
バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
色ブルー/ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×250×230
質量(kg)11.5
入力DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、別売ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
出力USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz
定格出力(W)1000(最大2000:約2-3秒)
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
材質ABS
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書
安全機能過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
仕様PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。
より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能
[消費電力:定格600W/最大1200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(kg)9.3
出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W)
入力電圧(V)DC12~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221
機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護]
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.2
充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
バッテリー容量(mAh)200000(640Wh)
使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS)
明るさ(Lm)120240600
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電力(W)65
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)と100wソーラーパネルのセット
【ギガパワーステーション】
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途1120Wh/35万mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色ブルー/ブラック
寸法(mm)【ギガパワーステーション】W340×H250×D230、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ギガパワーステーション】11.5、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ギガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ギガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ギガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ギガパワーステーション】DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)【ギガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ギガパワーステーション】1000(最大2000:約2-3秒)
電池【ギガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
安全機能【ギガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色シルバー、ブラック
寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W
充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)
電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)
安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。