6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです 付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル 寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40 質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4 ブラック タイプ小型~中型家電用 出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A) 入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh) 充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書 適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone 材質ABS 寸法(mm)144×77×105 質量(g)1021 出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W) 入力DC19V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル 充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28 バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源 ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
ブルー/ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×250×230 質量(kg)11.5 入力DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン) 充電時間(時間)(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、別売ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 出力USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz 定格出力(W)1000(最大2000:約2-3秒) 電池リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh) 材質ABS 付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書 安全機能過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 仕様PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。 より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能 [消費電力:定格600W/最大1200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書 材質ABS 質量(kg)9.3 出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W) 入力電圧(V)DC12~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221 機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護] バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.2 充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で バッテリー容量(mAh)200000(640Wh) 使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS) 明るさ(Lm)120240600 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電力(W)65
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)と100wソーラーパネルのセット 【ギガパワーステーション】 停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源 ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途1120Wh/35万mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです ブルー/ブラック 寸法(mm)【ギガパワーステーション】W340×H250×D230、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ギガパワーステーション】11.5、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ギガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ギガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ギガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ギガパワーステーション】DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン) 充電時間(時間)【ギガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ギガパワーステーション】1000(最大2000:約2-3秒) 電池【ギガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh) 安全機能【ギガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット 【ウルトラメガパワーステーション】 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード] 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです シルバー、ブラック 寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W 充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200) 電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh) 安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります