こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
こんなお得な商品も!
ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。
トラスコ品番780-5314
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
質量(kg)3
色グリーン
寸法(幅W×長さL)(m)1×100
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。
種別ノンスリップマット
材質塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-10~60
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。ご希望の長さにマットを繋げる事が可能になります。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
幅(mm)70
長さ(mm)70
色ブラック
トラスコ品番855-7633
材質天然ゴム
質量(g)30
穴径約25mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0580
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具
材質スチール
付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色シルバー
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)14
寸法(外径×高さ)(mm)320×275
質量(g)670
トラスコ品番432-9619
材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色(天幕)ダークブルー
間口(m)2
付属品収納袋
トラスコ品番114-8161
材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)12.8
棟高(m)2.45
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)2
材質(天幕)150D PUコーティングナイロン
適合用途日よけ用
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
用途消火器収納スタンドとして。
仕様推奨消火器:粉末10型
幅(mm)250
高さ(mm)550
奥行(mm)200
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
クッション性に優れた厚みのあるマットです。
グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)610
長さ(mm)1730
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
穴径(Φmm)7
板厚(mm)2
長さL2(mm)51
幅W(mm)33
穴ピッチ(mm)50
長穴(mm)7×30
肌に当たる部分は、肌触りの良いマイクロファイバーを使用しています。内側にアルミコーティングが内蔵されているため、熱を外に出さず、外気も入れません。端にスナップを付けているため、簡易的なポンチョに早変わりします。持ち運び便利なケース付きです。全面キルティング加工を施してます。
用途避難時の防寒用品として乗り物の移動時にひざ掛けとして。
トラスコ品番161-3353
寸法(mm)毛布:650×1200
質量(g)340
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。
ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。
棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
用途オープン棚の書類落下防止用に。
セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1
材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材
質量(kg)【対象物】100以下/個
質量(g)80
ベルト幅(mm)25
本体厚さ(mm)12
本体長さ(mm)34
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
材質(芯材)ポリエステル
厚さ(mm)2
色透明
加工防炎処理、静電防止
引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3
材質(表面)難燃性塩ビフィルム
認定番号(防炎表示者)E-27-2240
引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。再生ポリプロピレン60%配合しています。
用途貯水用。
トラスコ品番176-0122
材質ポリプロレン(うち、再生ポリプロピレン60%)
幅(mm)279
色赤
高さ(mm)258
奥行(mm)279
容量(L)10
外径(mm)279
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.6
寸法(幅W×長さL)(m)2×2
女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。
畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。
収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。
キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。
水を入れると自立します。
用途非常時のウォータータンクとして。
緊急用給水バック。
キャンプや野外での活動時の貯水用に。
仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300
トラスコ品番207-2016
材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン
質量(g)46
容量(L)3
耐熱温度(℃)約-20~60
アズワン品番64-8509-19
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。
アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。
トラスコ品番207-7472
セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1
材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類
質量(kg)【対象物】300以下/個
高さ(mm)32
質量(g)760
径(Φmm)100
アズワン品番64-8613-35
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
材質ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
色ブルー
番手2200
厚さ(mm)0.25
耐久性(年)2
引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
段ボール製の環境に優しい安全コーンです。
温かみのある段ボール素材の安全コーンは街の景観を損ねず、安全な環境を作れます。
組み立て式のため、畳んで持ち運びや廃棄ができ、保管にも最適です。
ウエイトの代わりに、水が入ったペットボトル(1.5Lまで)を設置後に入れられるため、先端部分に切り込みがあり、ガードバーなどを収納することができ、組立が必要ですが、展示会など一時的に短期間で使用するときに便利です。
用途美術館や展示会など景観を気にされ場所の安全空間作りに。
短期間でのイベント会場での安全コーンとして。
トラスコ品番207-4538
幅(mm)250
材質/仕上段ボール(Bフルート)
色茶
高さ(mm)693
質量(g)300
アズワン品番64-8482-84
1本
¥439
税込¥483
翌日出荷
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。
トラスコ品番208-3411
セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】200以下/個
質量(g)530
本体厚さ(mm)32
本体長さ(mm)155
アズワン品番64-8613-38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。
トラスコ品番207-7473
セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】120以下/個
質量(g)800
本体厚さ(mm)57
本体長さ(mm)57
アズワン品番64-8597-45
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。
強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。
レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。
幅(mm)105
材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類
本体長さ(mm)100
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。
極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。
120kgのせん断力があります。
用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。
トラスコ品番207-7417
セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4
材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材
質量(kg)【対象物】120以下/個
質量(g)20
本体厚さ(mm)0.25
本体長さ(mm)100
アズワン品番64-8595-79
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
1袋(4枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1セット
¥189
税込¥208
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
用途M3型中量棚の免震用として
トラスコ品番217-8941
適合機種M3型中量棚
材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)
幅(mm)62
厚さ(mm)25
寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25
色オレンジ
高さ(mm)62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1
2
次へ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。