防災用品 :「重量物移動装置」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和!
繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に!
強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要!
固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和!
固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません!
本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器
装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。
一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。
固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。
接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止
種別転倒防止ストッパー
材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
寸法(mm)147 × 100 × 高さ65
質量(kg)対象物:150以下/個
質量(g)約800(1個当り)
適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm
対応交換接着パッド:LQ-23
構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。