防災用品 :「短絡」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として
質量(kg)16.4
出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
最大出力(W)瞬間:約2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288
定格出力(W)1000
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
保証期間1年
使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60
電池寿命約2000回
充電時間(時間)8(ACアダプター)
蓄電池容量(Ah)46.8
蓄電池容量(Wh)1048
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ポータブル電源用のソーラーパネルです。
仕様コード先端:バレットコネクタ
適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L
質量(kg)7.5
タイプ屋外型
出力(W)200
種類単結晶パネル
電圧(V)開回路:48
定格電圧(V)40
定格電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545
電線長さ(m)2.9
充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
短絡電流(A)5.5
1枚
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用
付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m
質量(kg)13.9
出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)
定格電力(W)1000(48分)
最大出力(W)2000(100V)
入力電圧(V)AC100/DC12/24
周波数50/60Hz手動切替
寿命充放電:約2500回
バッテリー容量(Ah)46.5
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護
充電時間(時間)2.5
波形正弦波
サイズ(mm)W390×D285×H228
使用環境湿度(%)0~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.1MB)
蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分
出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。