防災用品 :「非常用電源」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に 仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用 その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット 質量(kg)2.9 出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A 電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh) 定格連続:250W(40分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156 充電時間約7.5時間 寿命充放電約300回 バッテリー容量(Ah)22.5 使用環境温度(℃)-10~40 波形正弦波 充電池タイプAC100/200V兼用、DC12V コンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3 運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1600Wの安心大容量!!。発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載。防雨型なので急な雨にも対応。EPS機能付きなので急な停電にも対応。
用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事 付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル 質量(kg)20.2 出力AC100Vコンセント×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×316×273 定格出力(W)1600 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40 電池寿命約2500回 充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時) 瞬間出力(W)3200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.34MB) 防水性IPX3 バッテリー容量(Wh)1587
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

日動工業ソーラーパネル200W
エコ商品
付属品コネクター変換ケーブル 適合機種LPE-R1000L、LPE-E3200LW、LPE-E3800L 質量(kg)6.5 出力40V/200W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:2230×20×535 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×70×535 使用場所屋外型、単結晶パネル RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP44
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg)16.4 出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W)瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間1年 使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60 電池寿命約2000回 充電時間(時間)8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah)46.8 蓄電池容量(Wh)1048
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ポータブル電源用のソーラーパネルです。
仕様コード先端:バレットコネクタ 適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L 質量(kg)7.5 タイプ屋外型 出力(W)200 種類単結晶パネル 電圧(V)開回路:48 定格電圧(V)40 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545 電線長さ(m)2.9 充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 短絡電流(A)5.5
1枚
129,800 税込142,780
3日以内出荷

大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用 付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m 質量(kg)13.9 出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A) 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh) 定格電力(W)1000(48分) 最大出力(W)2000(100V) 入力電圧(V)AC100/DC12/24 周波数50/60Hz手動切替 寿命充放電:約2500回 バッテリー容量(Ah)46.5 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護 充電時間(時間)2.5 波形正弦波 サイズ(mm)W390×D285×H228 使用環境湿度(%)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.1MB) 蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分 出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ポータブル電源用のキャリーです。
仕様荷台(mm):472.5×470 付属品荷締め用ラッシングベルト 厚さ(mm)折りたたみ時:120 耐荷重(kg)50(平地使用時) 本体質量(kg)4.2 本体高さ(mm)折りたたみ時:630/オープン時:1000
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

2000Wの安心大容量!!。発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載。充電時間2.5時間と忙しいあなたにピッタリ。EPS機能付きなので急な停電にも対応。
用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事 付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル 質量(kg)28 出力AC100Vコンセント×4、USB-A×10、USB-C×2、DCシガー(DC12V/10A)×1、DCジャック(DC12V/5A)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×275 定格出力(W)2000 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40 電池寿命約2500回 充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時) 瞬間出力(W)3800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.08MB) バッテリー容量(Wh)1966
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用
用途アウトドアや電源のない場所に。 付属品ACアダプター トラスコ品番338-3760 幅(mm)395 高さ(mm)288 奥行(mm)217 最大出力(W)2000 出力電圧(V)AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー) 入力電圧(V)AC100 定格出力(W)1000 定格出力電力(W)1000
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります