15ページ目: 防災用品

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,708件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオ ELPAダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオELPA(4件のレビュー)
3,037税込3,341
1台
当日出荷
充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)機能FM/AMラジオバッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh入力端子USBmini端子スピーカー直径35mm/0.5W受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz出力端子イヤホンモノラル端子
避難用 ロープはしご ピカコーポレイション避難用 ロープはしごピカコーポレイション(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷から44日以内出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)踏ざん間隔(mm)330
スーパー不動王ホールド 不二ラテックススーパー不動王ホールド不二ラテックス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(2個)
当日出荷
家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
タープテント用重り 2個セット YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セットYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1セット(2個)
5日以内出荷
タープテント用ウエイト水を注入して1個あたり約4.5kgのおもりに天面上部キャップを外し水を注入してご使用ください注入後の重さ:約4.5kg/1個あたり【ご使用方法】・本製品の固定ボルトを2か所外し2つに分離させます。・タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルト2か所をしっかりと固定します。タープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途テントの重りに。おもり ウエイト タープ テント アウトドア キャンプ アクセサリー 水 テント用ウエイト キャンパーズコレクション Canmpers Collection材質ポリエチレン質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×25
携帯用トイレ1P エピオス携帯用トイレ1Pエピオス
129税込142
1個
4日以内出荷
尿を固めてにおいをガード。防災備蓄品の必需品。アウトドアや長距離ドライブでも活躍します。
用途非常時の備えになるトイレセット内容凝固剤入尿処理袋×1、持ち帰り袋×1材質高分子吸水樹脂・ポリエチレン・不織布容量(cc)500
LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチュー ハウス食品LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチューハウス食品
7,498税込8,098
1箱(200g×30袋)
12日以内出荷
ファイヤーブランケット Performance ToolファイヤーブランケットPerformance Tool
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。
用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100
マジックライス サタケマジックライスサタケ
9,098税込9,826
1箱
5日以内出荷
マジックライス保存食が4種類5袋ずつ、計20袋入ったセットです。箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。熱湯または水で調理でき、加水量を変えるだけでごはんと雑炊等2通りの食べ方を選ぶことができます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。
セット内容保存食青菜ご飯×5袋、保存食梅じゃこご飯×5袋、保存食白飯×5袋、保存食わかめご飯×5袋保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×340×170賞味期限表示例:2030.03/XDO(年.月/ロット記号)調理方法(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。(2) 熱湯または水(15℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。(3) チャックを閉め、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。(4)よく混ぜてからお召し上がりください。保存期間(年)5グリーン購入法適合
ステンレス耐震突っ張りポール2本セット ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セットファミリー・ライフ
3,898税込4,288
1セット(2本)
8日以内出荷から9日以内出荷
地震対策の必需品!工具不要で家具の転倒防止!ネジやクギを使わないので、天井や家具を傷つけずに設置できます。スプリング付きの強力なジャッキ式で家具の転倒を防ぎます。天井に押し付けて固定するだけの簡単取付でしっかり支える!広い設置面でしっかりと固定します圧縮強度約200kg(2本使用時)大型の家具や背の高い家具に頑丈でサビにくいステンレス製2サイズから選べます取付範囲/M:約45~65cm、L:約65~110cm
材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR
安心米 長期保存 非常食 五目ご飯 アルファー食品安心米 長期保存 非常食 五目ご飯アルファー食品
2,698税込2,914
1セット(100g×5個)ほか
翌日出荷
国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。ごぼう、たけのこ、こんにゃく、しいたけ、にんじんを合わせた、豊かな風味とコクがあり、ごぼうやしいたけの風味を生かし、家庭的な醤油味の五目ご飯に仕上げました。おかずがなくても満足できると年齢を問わず好まれています。 お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができます。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証ハラール認証商品。
用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。種類米類賞味期限5年6ヶ月
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
279税込307
1台
当日出荷
消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
尾西食品 携帯用おにぎり 鮭・わかめ・五目おこわ・昆布 尾西食品尾西食品 携帯用おにぎり 鮭・わかめ・五目おこわ・昆布尾西食品
1,498税込1,618
1箱(1セット×1個)
4日以内出荷
熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分、にぎらずにおにぎりの出来上がり
用途直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。種類米類
【非常食 防災 長期保存 備蓄セット】尾西食品 ひだまりパン 全3種 9袋 アソートセット 尾西食品【非常食 防災 長期保存 備蓄セット】尾西食品 ひだまりパン 全3種 9袋 アソートセット尾西食品
2,998税込3,238
1箱(1セット×1個)
翌日出荷
ミルク風味の保存パンである、尾西のひだまりパンのアソートセットです。全3種が各3個合計9個入りです。長期保存なのにしっとり食感!長期保存を目的に、最適な原材料、最適なパネトーネ種を選定、配合、焼成しました。脱酸素剤と共に、気密性の高い包材で包装した「ひだまりパン」は5年超の保存が可能です。
用途直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。種類パン保存期間(年)5
DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048WhEcoFlow(エコフロー)
149,800税込164,780
1箱
当日出荷
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1質量(kg)約23出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400接続Wi-Fi、Bluetooth入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)寸法(cm)49.7×24.2×30.5バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート電池LFP(LiFePO4 バッテリー)保証期間5年充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 WRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)2048
災害対策用 保温アルミポンチョ オーミケンシ災害対策用 保温アルミポンチョオーミケンシ
279税込307
1個
当日出荷
災害時や天候の急変に、気温の変化や雨風から身を守るための保温アルミポンチョです。 海・山へのレジャー用としてもご使用になれます。 丈夫で劣化しやすい4層構造、アルミ層が体温の低下を防止します。
用途非常用・災害時の防寒・防風、海や山への野外活動時にシルバー寸法(cm)約100×120材質アルミ蒸着ポリエステル(PET)
転倒防止ジェルシール セーフラン安全用品転倒防止ジェルシールセーフラン安全用品
649税込714
1セット(4枚)
当日出荷
繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。寸法(mm)50×50厚さ(mm)3材質PU透明質量(g)約36.5
ファイテック天ぷら油用消火剤 ファイテックファイテック天ぷら油用消火剤ファイテック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鍋に入れるだけ、簡単消化。消化後はゲル状に固まり、冷却後は可燃ごみとして処分可能。食品添加物レベルの安全基準をクリアした消火剤なので、消火剤を使用した鍋は洗って再利用することが可能。
用途調理時の火災に。最適油量(L)1.5容量(mL)80材質消火剤:炭酸カリウム、他形状棒状の箱型
非常持出袋 アズワン非常持出袋アズワン
419税込461
1個
翌々日出荷
手提げもできる非常持出袋。
寸法(mm)300×340質量(g)53アズワン品番64-5100-96
三角クッション アーテック[学校教材・教育玩具]三角クッションアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,582税込1,740
1個
当日出荷
体位保持や床ずれ防止に ポジショニングに適した三角クッションさまざまな体位変換が容易にできますカバーの洗濯可能
セット内容本体×1材質ウレタン包装形態ポリ袋寸法(mm)100×170×400アズワン品番65-1825-31
火災通報装置確認ランプ Panasonic(パナソニック)火災通報装置確認ランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディ:レッド、グローブ:レッド結線無極性
住宅用強化液消火器 初田製作所住宅用強化液消火器初田製作所
8,498税込9,348
1本
予約販売
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール キーストン折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプールキーストン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。仕様排水口、収納バッグ(PE製)付材質PVC質量(kg)9.5容量(L)567寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
予約販売
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様岩崎製作所
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
エアマットレス 自動膨張タイプ モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプモノタロウ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500質量(g)マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150取扱説明書(1.8MB)
不二式避難はしご軽量折りたたみはしご使用法 城田鉄工(不二式)不二式避難はしご軽量折りたたみはしご使用法城田鉄工(不二式)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量折りたたみはしごの使用方法が記載
材質PP寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×0.6
音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
ネットフェンス 1.5M アラオネットフェンス 1.5Mアラオ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(50m)
翌日出荷
災害備蓄用 天然水 旭産業(ミネラルウォーター)災害備蓄用 天然水旭産業(ミネラルウォーター)(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1セット(2000mL×12本)ほか
14日以内出荷
富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。 やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。 非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。
保存期間(年)5種別保存水材質ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PSグリーン購入法適合栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg採水地静岡県沼津市石川
蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式 モリタ防災テック蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式モリタ防災テック
89,980税込98,978
1本
予約販売
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様蓄圧式、リサイクルシール付トラスコ品番818-8784質量(kg)37.1高さ(mm)900機能ストップ機能アズワン品番64-9482-67放射時間約45秒放射距離5~9m薬剤量(kg)20.0設計標準使用期限10年
小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(多機能)オーシャンライフ(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
非常持出袋 角利(角利産業)非常持出袋角利(角利産業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
規格日本防災協会認定品
折りたたみポリタンク 10L 角利(角利産業)折りたたみポリタンク 10L角利(角利産業)
869税込956
1個
当日出荷
収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂質量(g)190容量(L)10使用時寸法(mm)225×225×270折りたたみ寸法(mm)200×200×60
FM/AMポータブルラジオ ICF-B09 SONYFM/AMポータブルラジオ ICF-B09SONY(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
イーガード 巻きつけタイプ ティーエフサービスイーガード 巻きつけタイプティーエフサービス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から7日以内出荷
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)種別落下防止器具
イーガード 内付 ティーエフサービスイーガード 内付ティーエフサービス
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から7日以内出荷
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
子供用防災ずきん アーテック[学校教材・教育玩具]子供用防災ずきんアーテック[学校教材・教育玩具]
2,182税込2,400
1個
当日出荷
材質アルミ加工難燃素材、難燃性わた、ポリエステル寸法(mm)260×440
非常用ローソク カメヤマ非常用ローソクカメヤマ(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。 思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。 また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。 ローソクは備えていれば安心できるものです。 この機会におすすめいたします。 長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80燃焼時間(時間)約24
金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO金属製折りたたみ式避難はしご 自在フックORIRO(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)車載シガーソケット充電ケーブル 2.5mEcoFlow(エコフロー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品