7,707件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200g×30袋)
7,498 税込8,098
12日以内出荷

消火器をおしゃれに設置!!。オフィス・商業施設・病院などあらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。万一の場合でもかんたんに消火器を取り出せます。すべり止めフェルト付(底面)
その他【推奨消火器】粉末10型 材質PVC 片面マット板 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200(厚さ2)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1台
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるあったか3WAY寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるあったか3WAY寝袋(収納袋付き)、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可) 材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[洗えるあったか3WAY寝袋]側生地:ポリエステル100%(撥水加工)、中綿:ポリエステル100%、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル 質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)0.95、[ふわぽかリング](約)0.15 レッド 人数1人用 寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
12,546 税込13,801
当日出荷

ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に 仕様LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W)6 出力DC5V 0.85A 周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源DC5V 1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KO367 非常用簡易トイレ専用凝固剤(100回分) RABLISS 動画あり
災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・振りかけるだけで瞬時にゼリー状に固まる、非常用簡易トイレ専用の凝固剤。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。凝固剤のみ(便座カバー・汚物袋・ゴミ袋は付属しておりません。)
用途緊急・災害時の簡易トイレ 材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー 入数(1袋)10gx100個
1袋
3,298 税込3,628
当日出荷

プロテック有孔ゴムマット
RoHS
種別ノンスリップマット ブラック 対応商品PHR-JP RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。 許容電流(A)44 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)3.5
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃ アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
1,140 税込1,254
当日出荷

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
46,980 税込51,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

★デイリーユースから非常用まで、なんでも詰め込める大容量(46L)のリュックです。両ファスナー仕様です(本体前面ポケットは除く)。前面のベルトに折り畳み傘などを固定できます。★両サイドメッシュポケット付きで、レジャーシートなどの長尺物を入れた時にバンドで固定する事が出来ます。ウエストベルト付きの為、激しく動く際にバッグが体にフィットします。
材質表生地・裏生地/ポリエステル、中芯/PP(ポリプロピレン)・ゴム 寸法(mm)約540×355×210 質量(g)約700 容量(L)46
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り ホワイト 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アーネスト吸水土のう
水を吸ってふくらむ吸水ポリマーを使用した簡易土嚢。袋は滑らず積み重ねやすい丈夫なキャンバス生地。水に浸けると約5分で約18-20kgまでふくらみ、緊急時も対応。 未使用時は、ぺったんこ。軽くてコンパクトに収納でき、場所を取らない。水害対策に最適。 使用後は天日干しにする事で元のサイズに戻り、一般ゴミとして廃棄できる(各自治体の指示に従って捨ててください)。
用途大型台風やゲリラ豪雨、氾濫などの水害対策に。河川の近くにお住いの方、車庫、店舗、事務所などの浸水防止など、一般家庭から業務用まで。万が一の常備に。 材質袋(キャンバス地):綿80%/ポリエステル20%、内袋:不織布、吸収材:吸水ポリマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(吸水前)570×340×5、(吸水後)480×300×150
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。凝固剤は第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした確かな品質。尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し-すぐれた抗菌・消臭機能で災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。いざというときの防災備蓄に。ドライブや旅行での急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険にも。
使用方法便座に汚物袋をかぶせて用を足します。その後上から凝固剤をふりかけて尿を固めて汚物袋の口を縛り-各自治体の指示に従い廃棄してください。※凝固剤は付属のスプーン1杯(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。 材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、(スプーン)ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)160×65×260 使用可能回数50回分
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

カーボーイ動カンゾ
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。ソファーや机など家具脚に!置物などの底 材質天然ゴム/アクリル系粘着剤 飴色 取扱説明書(0.22MB)
1セット(16枚)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近年増加傾向にある、あらゆる災害時に役立つ大判タイプの防寒保温シートです。 一般的に普及しているものよりも大きい、240×160cmサイズ。そのため、お子様から成人男性まで、ゆったりご使用いただけます。 ポケットティッシュより少し大きいサイズに畳まれているため、普段も場所を取らずに保管しやすい大きさです。 緊急非難時や遭難時などの想定外の環境で、毛布のかわりに体にまとっておく事で 体温の低下を防ぎます。 軽量かつ、折畳んでコンパクトに携帯できるので、非常時用の持出し用品には必須アイテムです。 登山やキャンプ等アウトドアでも、簡単・手軽に防寒対策ができ、おすすめです。
寸法(cm)240×160 質量(g)約50 材質アルミ蒸着ポリエステル
1個
379 税込417
欠品中

ティーエフサービス落下防止ネット RNシリーズ
広範囲で棚からの落下を防ぐ。震度7に耐える!4ヶ所どの方向からでも取り外しが簡単。下部左右にフック付。取り出しの際にネットにフックを引っ掛けることで邪魔にならずに取り出せます。付属の粘着金具止めかボルトでの取付か選べます。ネットを張った際にたるみを防止するため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加しています。
適合幅(mm)1800(棚) 寸法(mm)W1620~H700(ネット部) 内寸(mm)1700~1760(取付可能) 付属品粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、袋ナット×5個、フランジナット×5個、アプセットボルト×5個、アルコールパッド×1枚 アズワン品番64-3976-19
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(mm)約229×88×150 質量(g)約616 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子USB TYPE-C 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色9灯 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130 収納時寸法(mm)Φ1000×100H 寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口) 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)280(ダクト) アズワン品番3-7716-01
1個
23,800 税込26,180
当日出荷

組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。 仕様排水口、収納バッグ(PE製)付 材質PVC 質量(kg)9.5 容量(L)567 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

材質スチール、ポリプロピレン 寸法(mm)50×75×120(H) 質量(kg)2
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

初期消火救命ボール(ミニサイズ) ELIDE FIRE BALL 動画あり
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期消火救命ボール(レギュラーサイズ) ELIDE FIRE BALL 動画あり
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【防災士監修】【33点セット】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時の最初の1日間をしのぐためのアイテムを揃えています。 小型・軽量タイプのリュックで持ち運びにも便利。
用途避難時、災害時、非常の備えとして セット内容リュック、懐中電灯ランタン、ホッスル、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップ、アルミホイル、タオル、歯ブラシ、綿棒、マスク、ティッシュペーパー、携帯用トイレ、ポリ袋、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、カッターナイフ、お薬ケース、ポーチ、筆記用具セット、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着 質量(g)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430 人数1人用 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル吐水口のパッキンです。
主材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカゴや金具に取り付けたガイドロープなどを固定する際に使用するゴム製のバンドです。
材質ゴム製 内径(mm)150
1個
499 税込549
当日出荷

食品衛生法に基づいて定められた「食品添加物等の規格基準」に適合した、日本製ポリ袋。結びやすい長めサイズ。
用途湯せん調理に適しています。災害時には、カセットコンロ・鍋・水・ポリ袋を準備すれば、簡単な温かい食事を作って食べることができます。冷蔵・冷凍も可能です。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1パック(20枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お口の中の汚れを拭き取る指サック型の口腔用ウェットティッシュです。指の感覚で歯と歯ぐきや上あご・舌・内頬をマッサージするようにお使いください。やわらかな厚手のメッシュシートが汚れをからめとります。水分たっぷりなので、水のない場所や外出時に便利です。無香料・ノンアルコール(ヒアルロン酸、キシリトール、メントール配合)
用途防災用(断水時、水がない時の簡易歯磨きに)。口臭等が気になる時に。入れ歯を外した時の口腔ケアに。 サイズ指先相当 主成分水・湿潤剤・甘味剤・清涼剤他
1セット(60枚)
539 税込593
当日出荷

イチネンTASCO車載用消火器
エコ商品
薬剤量(kg)1.8 放射時間約12秒(20℃) 放射距離3~6m(20℃) エコマーク認定認定 単位A-1・B-3・C 全高(cm)約42.7 グリーン購入法適合 全幅(cm)約20.2 総質量(kg)約3.51 エコマーク認定番号10127003
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

目立ちやすいオレンジ色の非常用持ち出し袋です。
用途非常用品の保管・持ち運び。 仕様マチなし トラスコ品番854-9882 材質外側:ポリエステル、内側:ポリエステル(PU加工) オレンジ 質量(g)170 容量(L)約10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×10×450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途消火器の収納に。 種類ボックス型 仕様格納消火器:粉末20・水系3L 材質スチール 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×700
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番818-8784 質量(kg)37.1 高さ(mm)900 機能ストップ機能 アズワン品番64-9482-67 放射時間約45秒 放射距離5~9m 薬剤量(kg)20.0 設計標準使用期限10年
1本
97,980 税込107,778
当日出荷

1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

さくらコーポレーション加重プレート
シルバー 材質鋳物製(粉体塗装)
1枚
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 種別転倒防止ストッパー 仕様耐震性/6強 寸法(mm)118×57×47(組立時) グレー 構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量120kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)235
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風2種と洋風2種を各3袋、さらに5年保存のお水もセットしました。 でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g! わかめごはんはノンアレルギー製品。
保存期間(年)5 セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)、長期保存水500ml(6本) 種類DWセット(和風・洋風詰め合わせ+保存水) 質量(kg)5.05 外形寸法(mm)317×216×226
1セット(12袋)
5,898 税込6,370
9日以内出荷

長期保存タイプのコンパクトフリースです。 袖付で身体全体を暖かく包みます(長さ:210cm) シリカゲル乾燥剤付き。
材質ポリエステル100% 質量(g)503 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1100×2100×10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
使用電源単4電池3本(別売) 材質ABS樹脂 シルバー 本体寸法(mm)58×58×140 本体質量(g)105 機能FM/AMラジオ、サイレン機能 灯数1(LEDライト)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります