商品豆知識
強力粘着で電子レンジをしっかり固定。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象小型レンジ
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
サイズS
ベルト長さ(mm)200
耐荷重(kg)約32(2本使用時)
アズワン品番64-7979-72
耐用年数(年)約8~10
耐震性震度7
1パック(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。
材質アルミ製
角度(°)吐出:90
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質鉄製
高さ(mm)50
穴ピッチ(mm)20
食品衛生法に基づいて定められた「食品添加物等の規格基準」に適合した、日本製ポリ袋。結びやすい長めサイズ。
用途湯せん調理に適しています。災害時には、カセットコンロ・鍋・水・ポリ袋を準備すれば、簡単な温かい食事を作って食べることができます。冷蔵・冷凍も可能です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
非常用トイレの便、尿の凝固剤です。水分を素早くゼリー状に固めます。糞尿1回につきスプーン1杯をまんべんなく振り掛けてください。1回分で水 約2000cc,尿 約400mlを素早く固めます。断水時のトイレにはポリ袋等をつけて用を足し、その後凝固剤を振り掛けてください。水がなくても使えます。災害・断水時、レジャーや介護にもお使いいただけます!
用途災害・断水時の非常トイレに。レジャー・レクリエーション時の持ち運びトイレとして。入院・介護時のポータブルトイレに。
使用可能回数7g×50回分
付属品計量スプーン
成分高分子吸水樹脂・食塩用殺菌剤
色白色
1個(350g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大地震発生時の二次災害「通電火災」を防ぐ
震度5強相当以上の地震で確実にブレーカーを落とします
ご家庭のブレーカーにカンタンに取り付けできます
感知震度を5・6・7相当の3段階を選んで設定可能
阪神大震災では出火原因の約6割が電気の復旧に伴って電気器具などから出火した「通電火災」によるものです。
震災直後は無事でも、通電火災による火事に巻き込まれる可能性が高いことに今、対策が急がれてます。
今日では、消防署や電力会社等では避難の際は必ずブレーカーを落とす指導をしており、ブレーカーのスイッチを落とすことで通電火災による二次災害を防ぐ事が出来るのです。
しかし、いざ大地震が発生してしまったら慌ててしまい、万が一の事を考えブレーカーを落として避難することができるのでしょうか?
そんな時のために「スイッチ断ボール3」これは、震度5以上の揺れに対して自動的にブレーカーのスイッチを遮断する機能を持った画期的な商品です。
取り付けはカンタンで、家庭用ブレーカーなら全てに取り付けできます。
感知震度を震度5・6・7相当の3段階を選んで設定が可能です。
東日本大震災復興支援の一環として宮城県で製造してます。
セット内容ベース、おもり玉、ヒモ、震度調節用リング(小・大)、穴通し、キャップ5種
材質ABS樹脂、おもり玉:鉄球にABS樹脂被覆
質量(g)ベース本体:約10、おもり玉:約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース本体:約3.4×2.8×5.8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。
用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バックル式
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色グレー
質量(g)74
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。
用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。
セット内容車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ
質量(kg)3.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×160
1セット
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
検知方式半導体式
仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付
材質本体:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)通常時0.3、警報時1
電源AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30
有効期限(年)5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)
警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。精密機器の振動防止としても役立ちます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。
用途トランクルーム、荷台の滑り止めに。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1250
色ブラウン
材質PVC
災害時に記録をつけたり、掲示板に用件などを張り出すための必需品。
質量(g)約90
寸法(cm)約15×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として
トラスコ品番789-6743
材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)
幅(mm)34
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
奥行(mm)145
柄径(Φmm)32
板厚(mm)(頭)9
頭の全長(mm)111
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水が使えなくても簡易トイレがすぐできる。
消臭効果のある凝固剤で気になるニオイもシャットアウト。
厚めの汚物袋だからモレない。
処理袋付でどこでも安心。
ポータブルトイレのバケツのお手入れがラクで衛生的。
洋式トイレがなくても、バケツでもOK。
使用方法
(1)汚物袋の口を外側に少し折り、便器と便座の内側に挟みます。ポータブルトイレの場合はバケツと便座の内側に挟みます。
(2)便座をのせ、しっかりと汚物袋を固定させます。
(3)使用後、汚物の上に全体に行き渡るように凝固剤をふりかけます(1回につき凝固剤1個使用)。
(4)汚物袋を取出し、袋の口をしっかりと結び、処理袋に入れて廃棄してください。
用途地震・洪水等の災害時に断水した場合の簡易トイレ・緊急トイレ・ポータブルトイレとして。防災用品・防災用品としての備蓄用品。
使用可能回数5回分
セット内容凝固剤(5個)、汚物袋(5枚)、処理袋(5枚)
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。
適合MEA10A、UVM10AL
材質SWRH他
線径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95
表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。
タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。
取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止
種別転倒防止ストッパー
仕様耐震性/6強
寸法(mm)118×57×47(組立時)
色グレー
構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対
過負荷耐量120kg/個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)235
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1セット(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

寝袋
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
表地は軽くて丈夫なポリエステル、裏地には肌触りが良く、保温性と速乾性に優れたポリエステルマイクロファイバーを使用しています。2枚連結することでダブルとして使えます。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)600g
質量(g)約900
使用温度(℃)約15℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)75×185
収納時寸法(cm)Φ20×H38
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
長期保存タイプのコンパクトフリースです。
袖付で身体全体を暖かく包みます(長さ:210cm)
シリカゲル乾燥剤付き。
材質ポリエステル100%
質量(g)503
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1100×2100×10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
種別落下防止器具
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
停電などの非常時に備えておくと安心・安全な容器入りローソク。
寸法(mm)Φ73×H38
質量(g)約115
燃焼時間(時間)約8
1缶
¥439
税込¥483
当日出荷
省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。
保存期間(年)5
種類ビスケット75g
外形寸法(mm)365×260×190
カロリー(kcal)324/75g(1パック)
1箱(60パック)
¥13,980
税込¥15,098
5日以内出荷
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
幅(mm)1100
長さ(mm)10000
厚さ(mm)0.2
質量(g)1924
トラスコ品番387-1380
種別ノンスリップマット
材質ポリオレフィン
色黒
タイプロールタイプ
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
防災備蓄用 超長期12年保存水
室戸岬町沖の海洋深層水を高度な製造技術により、超長期12年保存水が実現しました。
種類清涼飲料水
容量(L)2
原水海水(海洋深層水)
1ケース
¥2,598
税込¥2,806
7日以内出荷
・車のプロが考えた車載特化の非常用セットです。【特徴】。・車で移動中、もしも事故や故障をしてしまったら…いざという時に備えて安心!。・車内で邪魔にならないコンパクト設計で座席下やトランクに収まります。さらに裏面には滑り止めがあり、走行中にずり動くこともありません。・備えあれば患いなし!充実の20点セット!。・20点が1つのバックに収納されているので、持ち運びも簡単!
セット内容三角停止板、アルミブランケット(160cm×210cm)1個、包帯(8cm×4m)1個、包帯(6cm×4m)1個、パッド付き包帯(8cm×10m)1個、パッド付き包帯(10cm×12m)1個、テープ(2.5cm×5m)1個、止血帯(2.5cm×45cm)1個、ハサミ(15cm)1個、綿紗(10cm×10cm 2枚入)3パック、綿棒(20本入り)1パック、ピンセット(8.9cm)1個、安全ピン(3.2cm)10個、レスキューハンマー 1個、蛍光安全ベスト 1個、携帯ミニトイレ 1個、レインコート 1個、軍手 1個、マルチツール 1個、手動式発電LEDライト 1個
寸法(mm)435×60×130
1セット
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。