7,692件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面に書庫が無い場合
材質鉄(SS400) 寸法(mm)100×100×95 塗装焼付け塗装
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

壁と書庫を上部で固定(L-1)。壁と書庫の隙間がある場合(LL-1)。
材質鉄(SS400) 塗装焼付け塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
欠品中

目立つオレンジ色の非常用ブランケットです。体熱を反射させて体温を維持する特殊素材「ヒートシート」を採用。
材質ポリエチレン 寸法(mm)142×213 質量(g)82 松吉医科器械コード24-3944-00
1個
899 税込989
当日出荷

非常用ライト標識 ユニット 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。 種別転倒防止ベルト 仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応 トラスコ品番827-7096 セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4 材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200 耐久性5~7年(マット部) 2018年トラスコ掲載ページ9 1182 耐震荷重200kg
1セット(4組)
15,980 税込17,578
欠品中

地震対策やいたずら防止に デスクやキッチンなどの引き出しに コーナー取付用の引き出しロックです
種別開閉防止具 材質ABS樹脂
1個
399 税込439
当日出荷

検知方式半導体式 仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式 オフホワイト 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~+50 消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2 電源AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8 有効期限(年)5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) 警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

敷くだけですべり止め効果抜群です。精密機器の振動防止としても役立ちます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。
用途トランクルーム、荷台の滑り止めに。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250 ブラウン 材質PVC
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインです。 ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱 材質ステンレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175 仕上ヘアライン
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、災害時の備蓄用として最適です。 イージーオープン缶なので、誰でも簡単にあけることができます。 1缶に2個入りで分けやすく便利で、防腐剤・脱酸素材は使用しておりません。 幼児からお年寄りまでおいしく召し上がれます。
賞味期限製造日より5年 種別パン・お菓子類
1ケース(100g×24缶)
10,980 税込11,858
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として トラスコ品番789-6743 材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材) 幅(mm)34 全長(mm)1800 質量(kg)1.5 奥行(mm)145 柄径(Φmm)32 板厚(mm)(頭)9 頭の全長(mm)111
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品 トラスコ品番470-9837 セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット 材質特殊工具鋼 質量(kg)20 能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム 寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90 質量(g)121
1セット
899 税込989
当日出荷

さくらコーポレーション加重プレート
シルバー 材質鋳物製(粉体塗装)
1枚
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオルと綿の軍手を一緒に圧縮しました。コンパクトなので携帯や保管、非常用としての備蓄にも最適です。手でほぐしてご使用下さい。水に浸す必要はありません。
セット内容軍手、タオル(約340×850mm) 本体寸法(mm)約95×65×25 アズワン品番65-0374-81
1セット
579 税込637
当日出荷

全埋込タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
用途屋内仕様 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)693×290×160
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)消火器ベース
【消火器ベース】 設置する床の砂・ホコリ等を充分に取り、設置して下さい。又、通路等に設置する場合は通行の邪魔にならない場所に設置して下さい。 【蓄光・反射シール】 設置する壁等のホコリ・汚れを充分に取り設置して下さい。 貼り付け可能な場合は出来るだけ平面の場所を選び、目立つ所に貼って下さい。 通路等に設置する場合は視界に入る位置に貼って下さい。
グレー
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装) 収納時寸法(cm)(約)124×21×21
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011) アズワン品番2-9133-01
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

信頼のWポール仕様(2つの支点で安定性が向上) 大型圧着面積150平方センチメートル 耐圧荷重200kg 壁紙にマッチするホワイトカラー ニーズに合わせた2サイズ 目隠し用途のカーテンを取り付け可能(カーテンポール・カーテンは付いておりません)
種別つっかえ棒 耐荷重(kg)200
1セット
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。 熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
保存期間(年)5
1箱(56.3g×20個)ほか
8,798 税込9,502
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマトプロテック消火器FRP格納箱(10型)
種類ボックス型 トラスコ品番811-5438 材質本体(FRP製)/部品(ステンレス製) 質量(kg)2 アズワン品番64-7050-20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。
保存期間(年)5 種類ビスケット75g 外形寸法(mm)365×260×190 カロリー(kcal)324/75g(1パック)
1箱(60パック)
13,980 税込15,098
15日以内出荷

内径:219×幅192材質:ABS樹脂・ツバ付きキャップタイプの軽量スポーティモデル。
材質ポリエチレン 質量(g)359 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×212×136 TKG品番9-1523-1401 TKG品番(2017)6-1364-1201
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。 壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。
種別転倒防止ストッパー
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

一袋で一食分のハイカロリー サクッと食べる防災食 7年間の長期保存が可能・選べるおいしさ、4つのフレーバーが楽しめます。(チョコレート、プレーン、抹茶、大麦 )
幅(mm)50 高さ(mm)37 奥行(mm)16 内容量(g)60
1袋
439 税込474
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カロリーメイトが長期保存食になって登場! 5大栄養素をバランスよく補給できます。 食べやすいチョコレート味。 耐水性に優れたアルミ包装で水害時の耐久性・保存性にも適しています。 2本入×60箱の梱包です。
幅(mm)55 高さ(mm)100 奥行(mm)20
1個
119 税込129
8日以内出荷

加賀屋産業蹴破り板
用途避難訓練用 材質ケイ酸カルシウム板 質量(kg)約2.3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)840×600×5
1セット(6枚)
14,980 税込16,478
14日以内出荷

現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。
質量(kg)収納物:(約)5 質量(g)(約)770 容量(L)(約)24 寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すうーっと溶ける、やさしい口どけ アレルギー28品目不使用。 国産米粉100%・カルシウム配合・香料、着色料。 保存料不使用。 乳幼児規格適用食品。
幅(mm)150 高さ(mm)245 質量(g)40 奥行(mm)50
1個
239 税込258
9日以内出荷

加水・加熱不要!舌でつぶせる柔らかさ 加水なし、加熱なしでそのまま食べられる。 一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がります。舌でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しないおかゆです。
付属品スプーン(個包装) 幅(mm)120 高さ(mm)180 質量(g)210 奥行(mm)18 入数単品
1袋
279 税込301
9日以内出荷

定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)。緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg)約17.9 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力) 対応アプリ:〇 充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル) 保証期間5年間 サイズ(mm)335×264×292 バッテリー容量(Wh)1872
1台
199,818 税込219,800
7日以内出荷

・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。 定格電圧(V)DC:1500 定格電流(A)30 保護等級IP65
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

7年長期保存が可能な3日分(3食×3日)の非常食と保存水のセット。熱源・加水調理不要でそのまま食べられます。本棚や引き出しで備蓄しやすい持ち手付A4箱入り。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット セット内容バランススティック(60g)×3、玄米ごはん(230g)×3、ぱん革命(100g)×3、保存水500ml×3 品名7年保存 非常食3日分セット(保存水入)
1個
6,198 税込6,694
10日以内出荷

キャッチコピー:コンパクトに収納できる、キャスター付き担架!。商品説明:未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できる担架です。ベルト付きで安全、キャスター付きで運びやすい!耐荷重:150kg。
セット内容本体のみ 材質鉄、ポリエステル 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)使用時:約550×2000×180、折り畳み時:約230×230×1000
1台
7,300 税込8,030
5日以内出荷

火や電気は不要です。ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。
トラスコ品番486-1291 セット内容発光体24本入 寸法(mm)【発光体】Φ14~18×190 箱寸法(mm)215×300×65 発光時間(時間)10~12
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります