防災用品 :「はさみ 金物」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。
材質アルミ製
幅(mm)50
高さ(mm)97.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質亜鉛製
幅(mm)78
高さ(mm)141
穴ピッチ(mm)43
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するハサミ型キャッチです。
材質亜鉛製
幅(mm)78
高さ(mm)141
穴ピッチ(mm)43
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。
種別転倒防止ストッパー
材質オレフィン系エラストマー
幅(mm)45
色クリアー
高さ(mm)9
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
家具の転倒防止に効果があります
半透明タイプで目立ちにくいです
タンスや食器棚の下に入れてご使用ください
自由なサイズでハサミ等でカットしご使用頂けます
種別転倒防止ストッパー
材質エラストマー樹脂
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。
取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート
材質合成樹脂(EVA)
厚さ(mm)10
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。
用途タンス等の転倒防止に。
色クリア
形状シート
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M18~M32
本体長さ(mm)260
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証
アズワン品番67-3005-09
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド)
家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。
家具に合わせてハサミ等でカット可能です。
環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。
カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。
滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度
アズワン品番67-8191-77
1パック(4個)
¥1,640
税込¥1,804
8日以内出荷
家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。
用途地震対策製品
材質非移行性オレフィン系エラストマー
寸法(mm)タテ45×高さ9×長さ20000
色クリア
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和!
繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に!
強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要!
固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和!
固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません!
本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器
装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。
一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。
固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。
接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止
種別転倒防止ストッパー
材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
寸法(mm)147 × 100 × 高さ65
質量(kg)対象物:150以下/個
質量(g)約800(1個当り)
適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm
対応交換接着パッド:LQ-23
構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。
M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。
設備の下、床面積内で固定ができます。
アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。
耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。
2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時
セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB
種別転倒防止ストッパー
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M20以下
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。
トラスコ品番208-3411
セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】200以下/個
質量(g)530
本体厚さ(mm)32
本体長さ(mm)155
アズワン品番64-8613-38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない
種別転倒防止ストッパー
適合1200kg/4個使用時
セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)
材質処理鋼板、アクリル系粘着剤
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M18~M32
耐震性6強
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。