防災用品 :「エアー発電機」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz)50/60 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ超低騒音型 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります