防災用品 :「セット分銅」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
タープテント用ウエイト。水を注入して1個あたり約4.5kgのおもりに。天面上部キャップを外し水を注入してご使用ください。注入後の重さ:約4.5kg/1個あたり。【ご使用方法】。・本製品の固定ボルトを2か所外し2つに分離させます。・タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルト2か所をしっかりと固定します。タープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途テントの重りに。おもり ウエイト タープ テント アウトドア キャンプ アクセサリー 水 テント用ウエイト キャンパーズコレクション Canmpers Collection
材質ポリエチレン
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×25
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
大規模地震発生時におこる『電気火災』を防止する感震ブレーカーと、夜間災害で照明の確保ができる感震ライトをセットにした安心安全パックです。
【感震ブレーカー】電源不要のシンプルな構造で取付も簡単。震度5強の揺れがあるとセットした重り玉が落下してブレーカーが自動的に下がる仕組み。内閣府防災「感震ブレーカー性能評価ガイドライン」に準拠した製品で安心です。
【感震ライト】廊下やベッドサイドなどの壁面に取付けておくことで、震度3相当の揺れを感知すると自動的にライトが点灯します。夜間震災時の安全確認や避難経路の確認に役立ちます。また本体は取り外すことが可能で、ハンディライトとして使用することもできます。
材質【感震ブレーカー】台座:ABS樹脂、背面両面テープ付、重り玉:鉄、ABS樹脂、ひも付き、アタッチメント:ABS樹脂/【感震ライト】本体:ABS樹脂、ホルダー:ABS樹脂
直径(Φmm)重り玉:27
質量(g)重り玉:約60
電源(感震ライト)単4アルカリ乾電池×3(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)感震ブレーカー台座:30×50×30、アタッチメントサイズ:22×20×25、感震ライト本体:47×93×25、ホルダーサイズ:51×45×27
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様給水量:約5.5(L)
材質PVC
質量(kg)0.15
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所地面、ベランダ、デッキ等
大地震発生時の二次災害「通電火災」を防ぐ
震度5強相当以上の地震で確実にブレーカーを落とします
ご家庭のブレーカーにカンタンに取り付けできます
感知震度を5・6・7相当の3段階を選んで設定可能
阪神大震災では出火原因の約6割が電気の復旧に伴って電気器具などから出火した「通電火災」によるものです。
震災直後は無事でも、通電火災による火事に巻き込まれる可能性が高いことに今、対策が急がれてます。
今日では、消防署や電力会社等では避難の際は必ずブレーカーを落とす指導をしており、ブレーカーのスイッチを落とすことで通電火災による二次災害を防ぐ事が出来るのです。
しかし、いざ大地震が発生してしまったら慌ててしまい、万が一の事を考えブレーカーを落として避難することができるのでしょうか?
そんな時のために「スイッチ断ボール3」これは、震度5以上の揺れに対して自動的にブレーカーのスイッチを遮断する機能を持った画期的な商品です。
取り付けはカンタンで、家庭用ブレーカーなら全てに取り付けできます。
感知震度を震度5・6・7相当の3段階を選んで設定が可能です。
東日本大震災復興支援の一環として宮城県で製造してます。
セット内容ベース、おもり玉、ヒモ、震度調節用リング(小・大)、穴通し、キャップ5種
材質ABS樹脂、おもり玉:鉄球にABS樹脂被覆
質量(g)ベース本体:約10、おもり玉:約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース本体:約3.4×2.8×5.8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テントとプラダントイレとトイレ処理100回分のセットです。
トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。
重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
組立便器は耐荷重600kg以上と頑丈です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで採用していただいております。
水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄
セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ
質量(g)8000
耐荷重(kg)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600
組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830
使用可能回数100回分
設置場所に困らず経済的で小規模工事や短期工事でも使用可能です。
テントとマイペールとトイレ処理100回分のセットです。
トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。
重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
コンパクトで車に積んで移動可能です。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄
セット内容マイペール、抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、 大型外袋10袋、レスキューテント
質量(g)8500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×430×670
組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830
使用可能回数100回分
1セット
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。