防災用品 :「ダイナモ」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
スマートフォンの充電も可能。携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライトの4機能!ダイナモ、ソーラー、電池も使用でき便利。
セット内容本体(電池別売)・アタッチメント・接続コード
寸法(mm)140×80×36
質量(g)約254
電源ダイナモ、ソーラー、電池(単4乾電池×3本 別売)
機能携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライト
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に
仕様LEDライト:1W/110lm 6500K
付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ
消費電力(W)6
出力DC5V 0.85A
周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz
内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)
入力電源DC5V 1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電
2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ
付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約350
電圧(V)2.7~4.2
電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
最大出力(W)1.5
明るさ(W)LED:1、読書:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77
周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz
機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ
バッテリー電圧(V)3.7
ソーラーパネル出力0.45W
バッテリー容量(mAh)4000
出力端子USB:5V/1.7A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日本は災害大国と言われるほど大地震や台風など、毎年のように自然災害が起こっています。
ですが、万が一に備えて準備をしようと思っても、何から手を付けていいのかわからなかったり、手間に感じたりしてしまう人も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、災害時に重要な機能を8種も備えた「ダイナモラジオライト」です。
電源ダイナモハンドル充電
機能FMラジオ、LEDライド、携帯電話充電可
光源トップライト:白色LED×1/サイドライト:白色LED×10/非常灯点滅:赤色LED×10
明るさ(Lm)トップライト:120/サイドライト:60
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
定格入力DC5V/2.1A
定格出力DC5V/1.2A
受信周波数76MHz~108MHz
寸法(mm)262×70×47
質量(g)約420
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
手回し&ソーラー充電可。ライト付きの多機能ラジオ。LEDライトは約25ルーメン。
用途日常にも非常時にも使えるラジオライト。
材質ABS樹脂・PC・PVC・ステンレス・ポリエステル・エポキシ樹脂
サイズ(mm)130×50×5
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
使いやすさを重視した洗練されたデザイン。
電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。
LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。
付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。
ラジオはAM、FM両方聴けます。
iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。
ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ
機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ
材質ABS、PS
寸法(mm)約125×52×42
質量(g)約120
出力(W)(スピーカー)0.25
消費電力(W)0.5
周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz
LED寿命(時間)約1万
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる。手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh。USB充電(入出力)対応。緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます。ワイドFM対応
付属品USB充電用接続ケーブル
材質ABS樹脂、ポリスチレン
寸法(mm)145×58×42
質量(g)148(ケーブル含まず)
電源ダイナモ
機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
付属品本体充電用コード×1
色ホワイト
機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり
充電方式ダイナモ充電および、USB充電
サイズ(mm)約Φ41×151
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
付属品本体充電用コード×1
色オレンジ
機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり
充電方式ダイナモ充電および、USB充電
サイズ(mm)約Φ41×151
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
一台4役!災害時に役立つ機能搭載!
一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。
材質ABS樹脂
質量(g)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45
機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)800
寸法(mm)約184×81×117
質量(g)約332
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子DCプラグ
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(mm)約229×88×150
質量(g)約616
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子USB TYPE-C
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色9灯
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220
機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)(約)300
電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ)
連続使用可能時間約3時間
充電時間(時間)(USB充電)約3
受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。機能性・収納性がバツグンです。フロントの迷彩柄反射材、背中の蓄光など、視認性が高いモデル。スマートフォンへの充電もできるダイナモ&USB充電ライト入り
用途災害対策に。備蓄に。
トラスコ品番402-7267
セット内容ヘルメット、防災ガイド、ダイナモUSB充電ライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、コンパクトFMラジオライト付き、単4マンガン電池×2
材質リュック:ターポリン
タイプ1人用
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)390
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
普段から使える防災グッズをテーマに、スタイリッシュなボディに多彩な機能を集約。非常時はもちろん、アウトドアシーンにもぴったりの多機能ラジオライト。 。ランタンはLED4灯式。USBケーブルを繋ぐだけで携帯への充電、マルチパワーステーション本体への充電もUSBから可能です。また、いざと言う時のダイナモハンドルもソーラー充電も可能です
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)、ショルダーストラップ、防災マニュアル
質量(g)445
電源太陽充電、ダイナモハンドル充電、AC/USBアダプター使用可能(別売)、アルカリ単3電池3本(別売)、USB充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×343
機能LEDライト(白色3灯)、LEDランタン(白色4灯)、AM/FMラジオ、サイレン、イヤホンジャック、プラグイン携帯電話充電機能、ダイナモハンドル、ソーラーパネル
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
防災用品豪華 37点セット!
リュックサに収納するタイプで両手が使えて大変便利!
被災時に必要37点を厳選しまた。
リュックはネイビー、レッド、ブラックの3カラーをご用意しました。
セット内容リュック、ダイナモラジオ(黒or白色指定不可)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト
材質ポリエステル
本体質量(g)(バッグ)約600
寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約37×29
マチ(cm)(バッグ)約10、(外ポケット)約2
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約24×30
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。
地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。
内蔵電池ニッケル水素電池(2.4V650mAh)
仕様【点灯震度】4~5相当以上
トラスコ品番773-7076
材質ABS樹脂
幅(mm)62
高さ(mm)96
質量(g)175
奥行(mm)32
電源(V)AC100
消費電力(W)0.4
電球(W)0.5
明るさ(Lx)10
点灯時間地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
10年長期保管可能。ほったらかしでも放電しない。
用途災害時に便利な手回し充電テレビとして。防災グッズ、防災用品として。
電源単3形乾電池×3個(DC4.5V)※乾電池は別売り、内蔵充電池2.7V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×40×85
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM522-1710kHz、FM76.0-108MHz、ワンセグTVUHF13-62ch
スピーカー出力(mW)Φ45mm、(定格)200、(最大)350
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック※音声はモノラル、充電:USBAタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
発災当日1日分の滞在をサポートする備蓄セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しでの保管がしやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
人数1人×1日
1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。
用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に
付属品マイクロUSBケーブル×1
寸法(mm)約155×75×46
質量(g)約270
電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応
機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電
バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
防災備蓄品にもおすすめ。
従来の手回し充電機能にプラス、ソーラー充電機能も搭載しました。
乾電池(単4×3)、USB充電にも対応しておりシーンに併せて電源を選択でき便利。
USB電源出力端子はmicroUSB+Type-Cアダプターを付属。
いざというときに充電器としてもご使用いただけます。
AM/FMラジオ、明るさ調節のできるLEDスポットライト&読書用LEDライトを搭載。
緊急用サイレン搭載、もしもの時も安心です。
電源内蔵充電池(リチウムイオン)、手回し充電、USB充電対応、単4乾電池×3(別売)
機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド(回転収納伸縮式FMロッドアンテナ)、【LEDライト】明るさ調節付スポットライトLED・読書用LED(4灯※ソーラーパネル裏)、【携帯充電】有り(USB出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×53×74
質量(g)304
防水性防雨(IPX3等級)
その他緊急用サイレン、充電インジケーター
付属品取扱説明書、充電用microUSBケーブル、type-C変換アダプター、カラビナ付きハンドストラップ(本体付属)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。
お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。
緊急ブザー付で夜道も安心です。
3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)
仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)
色ダークグレー
本体質量(g)約125
全光束(Lm)約25
光源白色LED×3灯(交換不可)
光源色白色
充放電回数約500回
受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(最大出力)500
蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電
アズワン品番65-0525-02
プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
いざと言う時にこれ1台でマルチに活躍するラジオライト。
明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。
高光度白色LEDライトを装備、闇をシャープに照らします。
広範囲を照らすLEDランタン機能、携帯充電機能付。
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、ストップ
寸法(mm)177×52×60
質量(g)230
電源手巻きダイアナモ、アルカリ単4×3本(別売)、USB充電、内蔵蓄電池:NI-MH/300mAh
機能LEDライト(白色1灯)、LEDランタン(白色3灯)、AM/FMラジオ、サイレン、プラグイン携帯電話充電機能、USB充電機能、ダイナモハンドル(ラジオ・ライト緊急用)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エマージェンシーラジオライトは、災害時の情報収集に役立つエマージェンシーライトです。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
機能1懐中電灯(LED)、2FMラジオ、3SOSサイレン、4スマホ充電
充電方式ダイナモ充電および、USB充電
サイズ(mm)約157×50×34
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
携帯電話、スマートフォン充電可能
スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)
付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ
エスコ品番EA758-31A
寸法(mm)104×46×66
質量(g)182
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
¥7,580
税込¥8,338
当日出荷
防災厳選役立つ豪華セット、これだけあれば安心!
避難時・避難生活に必要なものを厳選。
ローラータイプの防災バッグで、避難に便利です。
防寒・寝具も充実、非常時での快適です。
食料・飲料も充実、非常時でも大丈夫です。
トイレ・救急も充実、非常時でも安心です。
セット内容バッグ、ダイナモラジオ(カラー指定不可)(ライト・ラジオ・充電)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500mL×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト、段ボールヘルメット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方!
IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。
災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。
(※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め
電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電
機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー
防水性IPX3生活防水
色赤
付属品micro USB cable1本
本体寸法(mm)145×76×50
質量(g)約300
アズワン品番65-2331-77
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容【1】反射de持出リュック、【2】冷熱遮断アルミシート、【3】マスク、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】防災ガイド、【6】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【7】4層!アルミシート、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】除菌ジェル、【10】ポケットティッシュ、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ
材質(持出リュック本体)ポリエステル
寸法(mm)(持出リュック)約340×440
質量(kg)0.8
包装形態A4スリム箱
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
質量(g)370
受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間1年
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。
セット内容1)大きく開くdeリュック、2)リュック型de給水袋6L、3)冷熱遮断アルミシート、4)コンパクトあったかフリース、5)あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、6)レスキュー簡易頭巾、7)スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、8)800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用別売)、9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)抗菌消臭・簡易トイレ×10、19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)携帯用ミニトイレ×10、29)30)31)32)33)携帯おかん器×5、34)新反射安全タスキ、35)4層!静音アルミポンチョ、36)4層!静音アルミ寝袋、37)4層!静音アルミシート、38)レインポンチョホワイト、39)40)41)42)除菌ジェル×4、43)44)45)防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、46)47)48)49)ポケットティッシュ×4、50)軍手、51)ロープ、52)笛、53)タオル、54)絆創膏5枚、55)綿棒10P、56)コットンパフ3枚、57)ワンタッチ包帯、58)爪切り、59)毛抜き、60)ハサミ
電池単1電池×3本(別売)
バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
備えておくと安心なライトです。
手回し充電/ソーラー充電/USB充電ができます。
3つのLEDが明るく照らしてくれます。
FM/AMラジオで必要な情報を収集することができます。
用途災害時や夜間のアウトドアに。
電源手回し充電/ソーラー充電/USB充電
本体寸法(cm)約4.5×13×6.2
機能FM/AMラジオ、LEDライト
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
付属品充電ケーブル用ポーチ、ハンドストラップ
寸法(mm)140.4×54.4×52
質量(g)288(電池含む)
電源手廻し充電(充電池内蔵)、単4電池×3本(別売)
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
在宅避難時に便利なセット。備蓄しやすいA4サイズのボックスタイプ。16点セット。
仕様●内容:抗菌消臭トイレ5回分×3・COBセパレートランタン・ダイナモ多機能ライト・歯みがきシート・ウェットティッシュ×2・からだふき・レジャーシート・ウェット手袋×2・給水袋3L×2・緊急避難カード・水に流せるペーパー
アズワン品番65-9401-88
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
会社などでの宿泊も可能な3人用備蓄セット
セット内容給水タンク/簡易トイレ×30回/マスク×6/レインコート×3/アイマスク/エアークッション×3/保温シート×3/ろうそく×2/コップ×6/お椀×3/スプーン×9/ティッシュ×3/傷あてパット/ウェットティッシュ×3/タオル×3/ホイッスル×3/ロープ×3/軍手×3/ダイナモラジオ/カッター/ガーゼ/サージカルテープ/包帯/収納ケース
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1
2
3
次へ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。