防災用品 :「フレーム」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

種別転倒防止ベルト アズワン品番2-9132-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2 材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg/個)【対象物】500以下/1個 本体長さ(mm)120 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー 適合500kg セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本 材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンクフレームフラット アズワン 動画あり
1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンクフレーム三角 アズワン 動画あり
1個
18,216 税込20,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
用途避難所の効率的な設営に ベージュ 長さ(m)2(収納時0.26) 幅(m)4(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.24) 質量(kg)11 材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様) 仕様【防炎物品番号】A2210343
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷

什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。 高さは可変範囲内で調整可能です。 保守不要で、安定した効果を発揮します。 空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。
用途什器の固定、地震による転倒防止 種別つっかえ棒 仕様耐震度/6強 寸法(mm)314×380×60~770 構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個 過負荷耐量300kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)2.5
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト アズワン品番61-3740-99
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ダークグリーン 材質ポリエステル600d、PPテープ 収納時寸法(cm)161×47×31
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具 寸法(mm)154×120×131 サイズL 耐荷重(kg)500/個 アズワン品番3-7243-01 高さ調整範囲(mm)11~35 耐震性震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ダークグリーン 材質ポリエステル600d、PPテープ 収納時寸法(cm)131×42×31
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷

材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダークグリーン 材質ポリエステル600d、PPテープ 収納時寸法(cm)131×42×31
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 高さ(mm)可変範囲:35~50 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番61-3741-03 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 仕切り材は透けを抑えるナイロンタフタを採用し、プライバシー性を高める「天井仕切り」をオプションで用意でき、使用者の安心感を高めます。
用途避難所のプライバシーの確保に ネイビー(仕切り板) 長さ(m)1(収納時0.21) 幅(m)1(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.17) 質量(kg)6 材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ナイロンタフタ
1台
36,980 税込40,678
10日以内出荷

ダークグリーン 材質ポリエステル600d、PPテープ 収納時寸法(cm)131×42×31
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
用途避難所の効率的な設営に ベージュ 長さ(m)2(収納時0.26) 幅(m)4(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.24) 質量(kg)16 材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様) 仕様【防炎物品番号】A2210343
1台
88,980 税込97,878
10日以内出荷

材質(フレーム)複合 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダークグリーン 材質ポリエステル600d、PPテープ 収納時寸法(cm)161×42×31
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷

材質高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームが3つのユニットに。広げてジョイント、脚を伸ばして完成。 運搬性の向上。作業時間が大幅に短縮。少人数でも建てられます。
付属品屋根幕収納袋 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4 軒高(m)2.05 材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
質量(kg)39 寸法(m)4.5×3.5 軒高(m)1.86~2.22 全高(m)3.17~3.53 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

段差地、傾斜地等、場所を選ばず水平設営できます。 軒高200cmから145cmまで無段階で調節できます。 ストッパを伸ばしながら支柱をスライドして伸縮操作をします。 【縮めるとき】下のベロを下方へ【伸ばすとき】上のベロを下方へ
付属品屋根幕収納袋 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4 軒高(m)2.05 材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7 仕様総アルミタイプフレームのみ 質量(kg)(フレーム)25.0kg 軒高(m)186~222 全高(m)274~310 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。定番の中折れ式フレームでテントの組立が簡単です。ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に 取付方式ワンタッチバックル式 材質(フレーム)スチール 組立方法パイプ組み立て式 軒高(cm)205 材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工) 適合用途学校・寄贈用
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6 仕様総アルミタイプフレームのみ 質量(kg)(フレーム)28.0kg 軒高(m)186~222 全高(m)302~338 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×1.8 仕様総アルミタイプフレームのみ 質量(kg)(フレーム)16.8kg 軒高(m)149~181 全高(m)222~254 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0 仕様総アルミタイプフレームのみ 質量(kg)(フレーム)41.5kg 軒高(m)186~222 全高(m)317~353 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷

材質(フレーム)複合 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×1.8 質量(kg)(天幕)4.3kg、(フレーム)16.8kg、(付属物)2.0kg、[総合]23.1kg 軒高(m)149~181 全高(m)222~254 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。フレームが3つに分かれていて、広げてジョイントし脚を伸ばすだけで完成します。ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に 取付方式ワンタッチバックル式 材質(フレーム)スチール 組立方法パイプ組み立て式 軒高(cm)205 材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工) 適合用途学校・寄贈用
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0 質量(kg)(天幕)8.1kg、(フレーム)41.5kg、(付属物)2.2kg、[総合]51.8kg 軒高(m)186~222 全高(m)317~353 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。 スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。 柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。 柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。 蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。 支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。
付属品屋根幕収納袋 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4 軒高(m)2.05 材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0 仕様複合タイプフレームのみ 質量(kg)(フレーム)51.0kg 軒高(m)186~222 全高(m)317~353 材質(フレーム)複合 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

イージーアップテント:ドリームDR37-17用オプション部品の完成フレームです。
1本
74,980 税込82,478
3日以内出荷

イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品の完成フレームです。
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります