防災用品 :「ベルト 止め」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別転倒防止ベルト
耐荷重(kg)約250
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度7相当
仕様滑り止め付
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)90
ベルト幅(mm)25
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
こんなお得な商品も!

連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容バックル付きベルト2本
材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具
材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。
種別転倒防止ベルト
仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応
トラスコ品番827-7096
セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4
材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200
耐久性5~7年(マット部)
2018年トラスコ掲載ページ9 1182
耐震荷重200kg
1セット(4組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
支柱の穴に通すまたは巻きつけるの設置方法ができます。
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取出しも簡単にできます。
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単に行えます。
用途ラックに積載した収容物の落下防止に。
セット内容バックル付ベルト:1本
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂
質量(kg)対象物:100/1本
色グレー
ベルト幅(mm)25
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。
3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。
粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。
タイプTベルト
ベルト色ホワイト
ベルト長さ(cm)10
材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)2~40
種別転倒防止ベルト
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。
ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルト
セット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本
材質PPE
寸法(mm)242×152×30
質量(g)275
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
物品の結束に使用します
種別転倒防止ベルト
材質ベルト:ポリプロピレン、金具:鉄
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止
付属品アルコールパッド:2枚
種別転倒防止ベルト
材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)20
質量(g)120
耐震性震度6強相当
設置条件対象物1台につき2本
テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本
材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン
アズワン品番64-3976-41
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テレビ背面に壁掛け用穴が無い場合は強力粘着バックル固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx2個 ベルトx2本 固定金具x2個 アジャスターx2個 ビスx4本
材質バックル:PPO(難燃性) 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-44
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色ホワイト
アズワン品番64-3976-24
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
工事不要の耐震グッズサムロックのベルトのみ
用途地震対策
材質ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
ベルト幅W×長さL(mm)19×1220
アズワン品番64-8244-09
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ベルト
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
耐荷重約100kg/1セット。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。受け金具にバックル付ベルトを通し、転倒を防止。支柱に強力粘着で受け金具を取り付けることで、片手で取付・取外可能
用途ホワイトボードの転倒防止
セット内容受け金具:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚
材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付壁から350mm離れた場合まで
1セット
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減。2段階でベルトの長さを調整可能
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚
材質プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤
取付壁から最大150mm離れた場合まで対応
耐荷重約100kg/1セット。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい
用途ホワイトボードの転倒防止
セット内容バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚
材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂
取付壁から350mm離れた場合まで
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書
種別転倒防止ベルト
材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材
質量(kg)0.03
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9
総質量(kg)0.22
1組
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色ホワイト
アズワン品番64-3976-26
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減。2段階でベルトの長さを調整可能
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚
材質プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤
取付壁から最大150mm離れた場合まで対応
テレビ背面に取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ねじを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。底面に耐震マットが貼りにくいテレビに最適です。
種別転倒防止ベルト
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80
アズワン品番64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。