防災用品 :「ラジオ AM FM」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番397-5983 材質ABS樹脂 質量(g)132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28 機能FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!。裏面に着脱式ベルトクリップ付。
質量(g)85 電源単3乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×28×100 機能AM/FM2バンドラジオ、ワイドFM対応:76~108MHz、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電 連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合) 機能FM/AMラジオ バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh 入力端子USBmini端子 スピーカー直径35mm/0.5W 受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz 出力端子イヤホンモノラル端子
1台
3,037 税込3,341
当日出荷

YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

非常時で慌てる時こそ年齢問わず使用できるシンプルで使いやすい電池式AM/FMラジオ。同調ランプ付きで簡単チューニング。
付属品イヤホン 寸法(mm)117×31×70 質量(g)約94 電源単3乾電池×2本(別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

スターリングAM/FMデスクラジオ
ワイドFM対応。
使用電源単3電池3本(別売) 寸法(mm)154×43×99 質量(g)300
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

スターリングAM/FMデスクラジオ
AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!
質量(g)300 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×43×99 機能AM/FM2バンドラジオ、FMロッドアンテナ付、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
1台
3,490 税込3,839
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AM・FMハンディラジオ シルバー
エコ商品
かんたん操作AM/FMラジオ。 デジタル方式(DSP)採用で安定受信。 使い分け自在、内臓スピーカー&イヤホン対応(付属)。
付属品モノラルイヤホン 材質ABS シルバー 質量(g)約63 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×19.5 連続使用時間(時間)【スピーカー時】AM:約49、FM:約45、【イヤホン時】AM:約55、FM:約50 使用電池DC3V/単4乾電池×2本(別売) スピーカーサイズ:Φ36mm、出力:200mW 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz アズワン品番65-0529-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

選局しやすい同調ランプ 快適音質の50mm大型スピーカー 防災用常備ラジオとしても適しています 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ER-C67F●サイズ(W×D×H)mm:68×26×120●電源:単3電池×2本(別売)●重量:90g(電池除く)●付属品:イヤホン、ストラップ●受信周波数:AM/522~1620kHzFM/76~95MHz●電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時/AM約45時間、FM約45時間イヤホン使用時/AM約85時間、FM約85時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。●出力端子:Φ3.5mmミニジャック●スピーカー:Φ50mm 丸型8Ω●同調方式:デジタル同調 アズワン品番68-1845-69
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。 電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き) セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ 質量(kg)0.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220 機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可 LED高輝度白色LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

クリアな音質でスポーツ観戦から災害情報まで幅広い情報に対応
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ 材質ABS樹脂 寸法(mm)146×76×34 質量(g)約98 名入れサイズ(mm)5×20 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
1個ほか
32,980 税込36,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
使用電源単4電池3本(別売) 材質ABS樹脂 シルバー 本体寸法(mm)58×58×140 本体質量(g)105 機能FM/AMラジオ、サイレン機能 灯数1(LEDライト)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

一台4役!災害時に役立つ機能搭載! 一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。
材質ABS樹脂 質量(g)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45 機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

容量(60,000mAh)バッテリー搭載 スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。 AC100V出力 コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。 地デジチューナー搭載 地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。 ワイドFM受信機能 FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。 防災ラジオ受信機能 緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。 女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。 キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。 P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。 リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、 本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。 また本製品は正弦波タイプです。 (一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh)60000 防塵防水性能IP44 接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W 充電時間(時間)10 定格電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hz モニターサイズ10.1型 ワイド 受信周波数54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線) セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書) 入出力USB Type-C(PD18W 対応 )×1USB Type-A 充電用 ×2ファイル再生用 ×1HDMI×1 仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統 付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書) 幅(mm)320 質量(kg)5.8 高さ(mm)261 使用温度範囲(℃)0~40(放電-10~40) 奥行(mm)196 定格出力(W)150 連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72 バッテリーリチウムイオン 波形正弦波 保管温度範囲(℃)-20~50 バッテリー容量(Wh)222 入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1 出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 使用電池単4乾電池3本使用(別売) 内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35 充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。
用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に 付属品マイクロUSBケーブル×1 寸法(mm)約155×75×46 質量(g)約270 電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応 機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電 バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書 寸法(mm)202×90×80 質量(g)520 電源リチウムイオンバッテリー 周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応 使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間 充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間 バッテリー電圧(V)3.7 定格作動電圧(V)2.7~4.2 バッテリー容量(mAh)4000 防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。 USB出力:5V/1A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングスポケットラジオ
通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応) アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ 最大出力(mW)80(音声) 電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時) 電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6 質量(g)約70 付属品イヤホン(モノラル) アズワン品番63-6508-30
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ラジオdeライト
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)約45×133×45 機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 光源LED(発光ダイオード) 包装形態化粧箱 使用電池単4電池3本使用(別売)
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

センター商事ソーラーダイナモラジオライト
エコ商品
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ 付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約350 電圧(V)2.7~4.2 電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売) 最大出力(W)1.5 明るさ(W)LED:1、読書:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77 周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz 機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.45W バッテリー容量(mAh)4000 出力端子USB:5V/1.7A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ。
質量(g)105 電源単4電池3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×140 機能LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ 材質ABS、PS 寸法(mm)約125×52×42 質量(g)約120 出力(W)(スピーカー)0.25 消費電力(W)0.5 周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz LED寿命(時間)約1万
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に 仕様LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W)6 出力DC5V 0.85A 周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源DC5V 1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

極限までコンパクトボディを追求したLEDライト、AM/FMラジオ、サイレンの3つの機能を搭載したシンプルなラジオライト。乾電池さえ用意しておけば、いざというときすぐに使用できます。
質量(g)110 電源単4電池3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×45 機能LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

アウトドアや災害時に便利なLEDライト付きラジオ。 ワイドFM&AMラジオ機能にサイレン付き。 FMアンテナ付きストラップ。約20cm。 単4形電池3本を使用します。※別売り
材質ABS ブラック 質量(g)約100(本体のみ) 電源(V)DC4.5(単4形アルカリまたはマンガン乾電池 口径(Φmm)スピーカー:約30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中):約11時間、LEDライト点灯:約49時間 LED光源(mcd)20000(新品アルカリ乾電池使用時) ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能付き:約20
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

スマートフォン・携帯電話も充電できる 手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応 AM/FMラジオ 付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・ 仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○ 付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋 質量(g)約260(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~55 消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80 保護等級IP52相当 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh)2200 充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 材質ABS樹脂 質量(g)約380 連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分 最大消費電力(W)10 充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1 内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大) 防水性IPX3(生活防水) 動作電圧(V)2.7~4.2
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光) 選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局) 雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当) イヤホン端子付
機能FM/AMラジオ・防水・ 仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック 付属品充電コード(USB A - USB micro-B) 質量(g)約465 使用温度範囲(℃)-10~55 消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195 保護等級IP62 連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約3 受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh)2200 充電方式USB充電
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA 材質本体:ABS樹脂 質量(g)230 電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル 使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間) 連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8 機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45 充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時) バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V) 充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A 明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャワーラジオ
IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。 フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。 外部アンテナ付属でクリアに受信。 ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。
仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル 材質ABS樹脂 質量(g)約290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73 電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29 使用電池単3乾電池×3本(別売り) スピーカー出力:500mW 受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz 防水仕様IPX5 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)56
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もしもの時に安心!たっぷり使えるバッテリー容量2,200mAh、3.7V。AMラジオならば最大約20時間!LEDライトならば最大約20時間。4つの電源(手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池、USB充電)。4つの機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電)
材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)148×47×82 質量(g)277 電源手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池 機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

太知ホールディングス備蓄ラジオ
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66 電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F 機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン 質量(g)180 付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1 アズワン品番7-9073-01
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本) 機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水 仕様照射効率:1W(30ルーメン相当) セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、PC、PVC ブラック × オレンジ 質量(g)490(乾電池含まず) 形式懐中電灯:LED 端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ 定格出力5V/1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く) 最大消費電力(W)4 充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分) ディスプレイLCD ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450 受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz 端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス) アズワン品番64-5211-48 防水保護等級IPX-3
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
エコ商品
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷

【FMメガパワーステーションα 】。大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 。ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 。多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 。軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 。大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 。高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 。 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 。高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 。USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 。ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 。折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 。専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 。肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。 付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書 適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2 サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm 質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ) 出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A 入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル) 連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間 充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電 モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFF バッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh) 明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
1セット
38,000 税込41,800
5日以内出荷

AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる! 小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電源専用充電池、ダイナモハンドル充電 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 付属品USBケーブル 質量(g)134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163 使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5 周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz バッテリーリチウムイオン 色温度(K)8000 照度(Lx)370(1m) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 電池寿命約500回 充電時間(時間)USB:3 バッテリー容量(mAh)800 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)21 連続点灯時間(時間)5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290 電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売) 本体寸法(mm)190×150×55 液晶サイズ4.3インチ 解像度480×272 スピーカー最大出力1.25W(8Ω) コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック 受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz 充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング