カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 火災警報器(火災報知器)(12)

防災用品 :「住宅用火災警報器電池」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック能美防災
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)聞き取りやすい音声警報火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)
火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度定温式65度相当警報方式SWブザー警報感知方式熱式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
5,998税込6,598
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
6,898税込7,588
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3感度定温式65度相当感知方式熱式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
6,998税込7,698
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き 新コスモス電機一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き新コスモス電機
9,800税込10,780
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室感知方式煙式電池寿命約10年機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能使用温度範囲(℃)0~40警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう質量(g)約145付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75取付場所天井、壁
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉新コスモス電機
8,980税込9,878
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室取付場所天井、壁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75電池寿命約10年機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能感知方式煙式付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です使用温度範囲(℃)0~40質量(g)約145
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック能美防災
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種類定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)定格DC3V、350mA電源電池方式(専用リチウム電池)警報音・音量火災:1mにて70dB以上周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブリスターパック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブリスターパック能美防災
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】補正機能自動感度補正機能種類光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)材質ABS樹脂定格DC3V、350mA電源電池方式(専用リチウム電池)電池寿命約10年警報音・音量火災:1mにて70dB以上周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ能美防災(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機住宅用火災警報器(煙式)新コスモス電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
予約販売
1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室感知方式煙式付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら