防災用品 :「充電式LEDライト 防水」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
エアライト 充電式 LEDランタン チューブライトは、災害時の頼れる灯りのエアライトです。蛍光灯・ランタン・懐中電灯など様々なシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズに収納可能なので避難バッグにも入れておけます。巻きつけたり、吊るしたりいろんな場所で使用できます。
用途アウトドア、災害時用に。
付属品USB-Cケーブル、収納袋、巻きつけ用マジックテープ
質量(g)214
サイズ(cm)85×8
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)3
容量(mA)バッテリー:2000
明るさ(Lm)最大200
調整機能5段階
点灯時間(時間)3~15
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに
セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質PC+ABS
寸法(mm)約180.4×Φ56.3
質量(g)約269
電源充電池内蔵
全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000
機能LEDライト
光源OSRAM社製20W型LED×1粒
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)3.6
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A
充電時間(時間)約4~5
使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16
作業温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66級防水(生活防水)
照射距離(m)最大約500
充放電回数(回)約500
照射角度(°)約15
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)USB/DC:120(最大値)
規格ロット数:4台入り
出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)3.5
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)-20~70
ケーブル5525DC
定格作動電流(A)出力:5.5
開放電圧(V)21.0±12%
出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率発電:20%
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
短絡電流(A)4.1±12%
動作電圧(V)定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。
・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・Type-Cの急速充電も可能
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工
質量(kg)(本体)約6.8
出力(W)(USB/DC)200(最大値)
出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)
出力電圧(V)(最大)18
出力電流(A)(最大)11.10
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P
変換効率(%)(発電)22.5
使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%
開放電圧(V)(自然電位)21.6
出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)
サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625
防水仕様※非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)12
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。