防災用品 :「加圧容器」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。【スープの特徴】。1. 野菜を手軽に味わえる。災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。2. 常温でもおいしく食べられる。3. 長期保存可能。気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。【お召し上がり方】。常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。・お湯で温める場合。袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)。・電子レンジで温める場合。中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
移動式粉末消火設備(SHA45C型)の加圧用として使用するガス容器
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管
内容積(L)1.6
関連資料(0.02MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
心和む和惣菜。気密性と遮光性のある容器に密封し、加圧・加熱・殺菌するレトルトパウチは保存を目的とした濃い味付けが不要。
健康的な味付けのまま、常温で長期保存が可能です。
保存期間(年)3
『スマートクッキープレーン 100袋入』は、東京食品技術研究所によって、細菌数、大腸菌、酸価、過酸化物価の検査が行われた保存食品です。100袋セット商品となっています。気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌を施しています。お子様からお年寄りまで、美味しくお召し上がり頂けます。また、調理不要でそのまま食べられます。賞味期間は、常温環境で製造日を含め5年間です。1袋に2本入っており、寸法は17cm×10cmと持ち運びやすく、内容量は60gです。1袋あたりの栄養成分は、エネルギー300Kcal、タンパク質4.0g、脂質12g、炭水化物37g、食塩相当量0.4gとなっています。耐温度域は-20℃~80℃です。
用途お子様からお年寄りまで、幅広い方向けの保存食に。
仕様製品管理状態:常温
寸法(mm)170×100(1袋)
質量(g)64(1袋)
内容量(g)60(1袋)
1袋入(本)2
耐温度性(℃)-20~80
賞味期限製造より5年間
原材料パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、水飴、食用卵殻粉
栄養成分【エネルギー】300Kcal【タンパク質】4.0g【脂質】12g【炭水化物】37g【食塩相当量】0.4g※1袋当たり60g
添加物膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
1式(100袋)
¥34,980
税込¥37,778
5日以内出荷
用途「レトルトパウチ加工=加圧加熱殺菌処理」を施し、保存期間7年の安心長期保証。
ヒューマングレードな折り曲げ強度に優れた高強度の高気密容器を使用。
低アレルゲンの小粒タイプで食いつきの良い「ルート・ポーク」を使用
寸法(mm)200×310×80
種類ドッグフード
賞味期限7年
箱寸法(mm)665×335×240
グリーン購入法適合
1箱(500g×20個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
新潟県産コシヒカリ100%使用した白がゆです。
長期保存(5年)が可能なため非常食等に最適です。
災害時、レトルト袋を器代わりにもでき、あけて冷たいままでもおいしく召し上がれます。
添加物も一切使用しておらす、原材料はお米と水のみとなっております。
赤ちゃんからお年寄りの方まで幅広い年齢の方に安心してお召し上がり頂ける商品です。
用途防災備蓄、非常時、災害時の備えに
種類米類
保存期間(年)5
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×160×30(1袋)
内容量(g)280(1袋)
原材料うるち米(新潟県産コシヒカリ)
栄養成分エネルギー85kcal、タンパク質1.1g、脂質0g、炭水化物20.2g、食塩相当量0g
仕様【殺菌方法】気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌
1セット(20袋)
¥7,598
税込¥8,206
5日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)全装備:約173
品番対応:FF
種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270
内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)【放射ホース】16
ホース長さ(m)【放射ホース】25
収納方法ホース架式
ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)【放射ホース】26
認定番号型式:PG-040号
液量(L)薬剤質量:64
放射時間【圧力調整器】約95秒
放射距離【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥629,800
税込¥692,780
61日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。