防災用品 :「卓上小型扇風機」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
【FMメガパワーステーションα 】。大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 。ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 。多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 。軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 。大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 。高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 。 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 。高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 。USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 。ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 。折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 。専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 。肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書
適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2
サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm
質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ)
出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A
入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル)
連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間
充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電
モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFF
バッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh)
明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
1セット
¥38,000
税込¥41,800
5日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。