防災用品 :「回転物」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。 色(本体)シルバー 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。 色(本体)シルバー 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 形状(mm)(固定)径10~30 適合フックΦ10~30mm 適合レンチ六角17mm
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易! 強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。 取り外しは市販スパナで容易に! 様々な形状の対象物に対応! 目立たない外観!
用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

設置は簡単!固定する物の裏面に貼り付けて設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は様々な固定対象物の全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。 色(本体)シルバー 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 適合レンチ六角24mm
1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止 使用工具剥離用工具(別売):LT-390P 寸法(Φ×高さH)(mm)100×23.5 構成Φ100円盤(六角モジュール付)×1セット 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)300 耐久性10年 素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止 使用工具剥離用工具(別売):LT-390P 寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5 構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)210 耐久性10年 素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります