防災用品 :「土のう袋 400」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布
質量(kg)(使用時)約16/袋
時間完成まで:約3分
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
寸法(mm)使用時:約400×550×70、使用前:約480×570×2
質量(g)使用時:16k、使用前:110
入数10枚
1袋
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。