防災用品 :「壁 付け 棚 金具」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
対象物荷重:100kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!バックル付で取り付け・取り外しが簡単!
用途書庫・ラックの転倒防止に
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色ホワイト
アズワン品番64-3976-32
1セット(2個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能。巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂
取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能。巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂
取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。
用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
食器棚や洋服タンス、ローボードなど、100kgまでの一般家具向け。剥離紙のタブを引くだけで、かんたんに取り付けが可能です。
用途食器棚・洋服タンス・ローボードなど
材質ABS樹脂、強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定100(2個使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×54×72
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。
キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー
適合120kg
セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)
寸法(mm)118×57×57(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40
構成本体×1
質量(kg)【対象物】150以下/1個
材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材
耐震性6強
外寸(mm)113×500×18(組立時)
質量(g/個)150
種別転倒防止ベルト
アズワン品番65-1694-10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。
トラスコ品番207-7473
セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】120以下/個
質量(g)800
本体厚さ(mm)57
本体長さ(mm)57
アズワン品番64-8597-45
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。