防災用品 :「安全用」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。今あるハシゴに設置できます。別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。いまあるハシゴに設置できます。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)405
色黄
関連資料設置説明
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。
赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。
10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
材質ポリプロピレン
幅(mm)280
高さ(mm)620
質量(g)約500
こんなお得な商品も!

消火器保護カバー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)280×620
本体質量(g)約500
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット
材質基材:PET、表面:鉱物粒子
粘着剤アクリル系
手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-20
1セット
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
高視認+反射材で夜間や悪天候時でも安全を確保できる、安全ベストです。災害現場だけでなく様々な現場での活動に適したベストです。背部(背中)と胸部(左胸)に差込式スライドワッペン付き、ウエストのサイド部にサイズ調節付き
手軽に全身防護
セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-18
1セット
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
貼るだけでズレない。取り外した後も残りません。
種別ノンスリップマット
幅(cm)10
長さ(cm)10
色ホワイト
材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3
高さ(cm)0.3
1袋(4枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
・スリップを未然に防止。滑りやすい場所に。・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。・足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。・メッシュ構造で透水性に優れています。・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途・滑りやすい場所に。・水がかかる場所の滑り止め対策に。・工事現場などの足場の悪い場所に。・重量物の衝撃緩和に。
種別ノンスリップマット
材質PVC
幅(mm)900
厚さ(mm)8
長さ(m)6
表面メッシュ
小さいお子様のイタズラ防止や、地震対策としても効果があります。オーディオ向け家具を意識して、目立たない色で構成。
種別開閉防止具
付属品両面テープ
材質ABS
寸法(mm)80×90×40
簡単に設置できるトイレ+着替え用テントです。
「UVカット+透けない」プライバシーを守るテントです。
用途簡易トイレスペース、防災時の着替え用として。
レジャー・ピクニックでのプライベートスペースといて。
付属品ペグ4本、収納袋
材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチールワイヤー
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(収納時)約Φ570×厚さ50
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
使用可能回数100
セット内容抗菌性凝固剤×100袋、排便袋(黒・650×100mm)×100枚、大型処理袋(650×800mm)×10枚
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×650×90
メーカー商品コード935134
1箱(100回分)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ゴーグル部分だけでも装着可能。約150mmまでのメガネが入ります。
セット内容本体×1
材質PC+PVC
包装形態OPP袋+取説
寸法(mm)ゴムバンド:約130~300(調整可能)
アズワン品番65-1824-90
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
スワップペグ用保護キャップは、スワップペグの専用保護キャップになります。先端部分をアイボルトやフックから保護キャップに換えることで地面とほぼフラットに。スワップペグ本体は地中に埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途スワップペグの保護用に。
色シルバー
サイズΦ40×M12
質量(g)10
固定方法ネジ
レンチ6
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
段ボール製の環境に優しい安全コーンです。
温かみのある段ボール素材の安全コーンは街の景観を損ねず、安全な環境を作れます。
組み立て式のため、畳んで持ち運びや廃棄ができ、保管にも最適です。
ウエイトの代わりに、水が入ったペットボトル(1.5Lまで)を設置後に入れられるため、先端部分に切り込みがあり、ガードバーなどを収納することができ、組立が必要ですが、展示会など一時的に短期間で使用するときに便利です。
用途美術館や展示会など景観を気にされ場所の安全空間作りに。
短期間でのイベント会場での安全コーンとして。
トラスコ品番207-4538
幅(mm)250
材質/仕上段ボール(Bフルート)
色茶
高さ(mm)693
質量(g)300
アズワン品番64-8482-84
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。
リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。
缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。
コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。
付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。
用途災害備蓄、停電時
セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個
材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス
質量(g)約60(安全ろうそく)
寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30
燃焼時間(時間)約9
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
スリップを未然に防止。足場の悪い地面で歩きやすくなります。全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。メッシュ構造で透水性に優れています。厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途滑りやすい場所に。水たまりを防止。工事現場などの足場の悪い場所に。重量物の衝撃緩和に。
材質PVC
幅(mm)900
厚さ(mm)8
長さ(m)1
表面メッシュ
スワップペグ専用保護キャップです。
用途行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のフック部を(本製品)保護キャップと取り替えれる仕様です。先端部分をキャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの作業効率もよいです。
色(本体)シルバー
材質(本体)アルミA5052(白アルマイト処理)
ねじ径(キャップネジ)M12
本体厚さ(mm)4
本体寸法(mm)全長22(ボルト部含む)
適合レンチ六角6mm
本体寸法 直径(mm)Φ40
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
防災用アッキスになります。
安全サックが付いています。
枝葉を落とすのに適しています。
用途緊急時や防災用に
全長(mm)330
質量(g)770
刃幅(mm)70
頭の全長(mm)115
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
防水・防塵規格 IP44を取得済!。雨や砂埃が舞う過酷な環境でも内部への浸入を防ぐタフネス蓄電池!。シンプルな操作 堅牢な構造。最大容量2560Wh。AC最大出力2000W。独自の防水・防塵強化構造により、水や粉塵をシャットアウト!。過酷な作業環境にもハードに対応する優れもの!。発電機のように臭い・音・振動を発しないため、夜間や住宅街でも環境負荷を与えない!。節電効果はもちろん、電源を確保する「停電時の電源」としてバックアップ!。厳しい作業環境などあらゆるシーンにハードに対応します。
仕様【サイクルライフ】2500+【運搬方式】二輪
付属品ACアダプター充電器
寸法(mm)530×360×720
質量(kg)約56.6
最大出力(W)【A C 】2000
出力電圧100V AC
電池リン酸鉄【容量】2560Wh/25.6V
防塵防水性能IP44
充電時間(時間)7~8
動作湿度(%)10~90%
充電方式29.2V/13A【充電温度】0~45℃【放電温度】-10~45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポート2口/DC・ソーラー
出力ポート2口
1台
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
キャビネット・ロッカー・ オープン棚などに設置された転倒・移動防止金具を安全に使うために用意した保護カバーです。
トラスコ品番257-2246
材質NBR
アズワン品番65-2034-34
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×33×14
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)3
材質PU
色透明
質量(g)約36.5
1セット(4枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。
体重130kgまで対応しています。
2層のチタン合金層により保温性に優れています。
用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に
材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金
色オレンジ
浮力(N)65(体重130kgまで対応)
伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー)
熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格)
仕様自己消火性素材(JIS6301基準)
面倒な組立不要ワンタッチタイプ、開くと自動的に立ち上がります。
簡単に折り畳みでき、付属のキャリーバッグで楽々持ち運べます。
高さ約190cmの大きめタイプでゆったりご使用いただけます。
テント内にタオルなどを掛けることができるストラップと小物を入れるポケット付き。
四隅に固定ペグ取付ループ付き。
用途災害時や着替えなどに活用していただけるテントルームです。
付属品専用キャリーバッグ
材質ナイロン、骨組み:鉄
質量(kg)約1.8
色カーキ
寸法(cm)120×120×H190
組立方法ワンタッチポップアップ式
収納寸法(mm)Φ61
耐水圧(mm)1000~1500
入数1個
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
アルミ材で凸凹面にも貼付けやすいです。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット
材質基材:アルミホイル、表面:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色黒
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
種別ノンスリップマット
材質基材:樹脂
色黒
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
表面に鉱物粒子を吹き付けた透明滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。透明を生かし、意匠性を重視するシーンに最適。
材質基材:ポリエステル、表面:鉱物粒子
色透明
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
材質基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.8
長さ(m)18
手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方!
IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。
災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。
(※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め
電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電
機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー
防水性IPX3生活防水
色赤
付属品micro USB cable1本
本体寸法(mm)145×76×50
質量(g)約300
アズワン品番65-2331-77
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。
用途防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。
電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電
機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯
寸法(mm)約128×60×45
色赤
防水性IPX3
充電方式ソーラー充電、手回し充電、USB充電
付属品micro USBケーブル1本
質量(g)約200
タイプコンパクト
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。