防災用品 :「排気弁」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様補修シール2枚付
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)300
使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動吸気弁によって手間なく膨らますことができます。吸気弁をひっくり返すことで排気もスムーズに行えます。表側は波うち形状になっており快適に過ごせます。高密度ポリウレタンフォームが身体の形状にフィットします。裏側には滑り止め加工が施されています。
用途災害時の備えとして。野外での宿泊用として。車中泊用として。レジャー用として。
付属品収納用バッグ
厚さ(mm)50
ポンプが内蔵されている為いつでも簡単に膨らますことができるコンパクトなエアーマット。専用の収納袋付きで簡単収納
用途防災ベッド
材質本体:ポリエステル、内面:ポリウレタン(熱可塑性ポリウレタン加工)、吸気弁:熱可塑性ポリウレタン・ステンレス、排気弁:熱可塑性ポリウレタン・ABS、ポンプ:ウレタン、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)膨らませたサイズ:約1820×500×80、収納サイズ:約400×190×100
質量(g)670
アズワン品番64-6406-17
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
地上15mまで救助可能:従来のソフトランディングを上回る地上15m、体重120kgまでの救助が可能になりました。
自立型で救助者も安全:自立型ですので、2人で取扱いが可能です。救助者に2次災害を与えることもありません。
軽量・コンパクト:小さくたたむことができますので格納に便利です。また、立ち上がった後に本体を移動する際にも2人で簡単に運ぶことができ機動性を発揮します。
安心感:丸い縁の円が避難者に対して降下目標となり、安心感を与えられます。
仕様安全弁:2個(動作圧力16kPPa/120mmHg)、排気孔:2箇所、気室形状:上面Φ240、底面Φ250のせつ円錐で構成される正六柱構造。、上面標識布:Φ2.0緑色、注気孔:逆止弁付手締め注気孔2個
トラスコ品番854-7338
材質表布・底面布:難燃・耐油PVCターポリン、側布:難燃PVCターポリン、気室布:ポリウレタン布
質量(kg)60
寸法(m)(1辺)2.4×(高さ)2/正六角形
空気量(L)約2400(14.7MPa・150kgf/cm2・8Lボンベ2本分)
1セット
¥3,298,000
税込¥3,627,800
欠品中
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。