防災用品 :「携帯電話 イヤホン」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン・携帯電話も充電できる 手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応 AM/FMラジオ 付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・ 仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○ 付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋 質量(g)約260(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~55 消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80 保護等級IP52相当 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh)2200 充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段から使える防災グッズをテーマに、スタイリッシュなボディに多彩な機能を集約。非常時はもちろん、アウトドアシーンにもぴったりの多機能ラジオライト。 。ランタンはLED4灯式。USBケーブルを繋ぐだけで携帯への充電、マルチパワーステーション本体への充電もUSBから可能です。また、いざと言う時のダイナモハンドルもソーラー充電も可能です
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)、ショルダーストラップ、防災マニュアル 質量(g)445 電源太陽充電、ダイナモハンドル充電、AC/USBアダプター使用可能(別売)、アルカリ単3電池3本(別売)、USB充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×343 機能LEDライト(白色3灯)、LEDランタン(白色4灯)、AM/FMラジオ、サイレン、イヤホンジャック、プラグイン携帯電話充電機能、ダイナモハンドル、ソーラーパネル
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』は、災害時に必要な機能をまとめたコンパクトなラジオライトです。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 機能1LEDライト(強/弱)、2サイレン(点滅灯連動)、3ラジオ(AM/ワイドFM)、4携帯電話充電機能、5イヤホンジャック 電池アルカリ単4×3本使用(別売) サイズ(mm)約130×33×50
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります