カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 消火器・消火用品(4)
        • 転倒防止用品(5)
        • 避難用品(9)
        • 非常用電源(1)
        • 火災警報器(火災報知器)(2)
        • 非常用トイレ(2)
        • 避難ハシゴ・ロープ(2)
        • テント倉庫(10)
        • その他防災用品(3)
さらに商品を絞り込む

防災用品 :「木用」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防火用バケツ 八ツ矢工業防火用バケツ八ツ矢工業
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
トタン製なので丈夫で熱にも強い。
用途防火バケツ 消火バケツ材質本体/鉄、取っ手/木赤/レッド容量(L)約8.4寸法(Φ×高さH)(cm)約27×23
建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R太悦鉄工
77,980税込85,778
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)2.3使用場所緑地引抜強度(kg)500
建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S太悦鉄工
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)5.2使用場所緑地レンチ24引抜強度(kg)1000~2000
建築土木用フレペグ KD-Φ60×500×S 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ60×500×S太悦鉄工
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)3.6使用場所緑地引抜強度(kg)700~1000
スケートボード PS-21 CAPTAIN STAGスケートボード PS-21CAPTAIN STAG
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
材質デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVCベアリング608ZZ寸法(cm)(約)全長790×幅210×厚さ90
CSクラシックス Table and Board 52×41cm CAPTAIN STAGCSクラシックス Table and Board 52×41cmCAPTAIN STAG
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ベンチやラックなどと組み合わせることで、調理台やテーブルなどいろいろな使い方ができる木製ボードです。木製ラック(別売)2台と組み合わせて、キャンプサイトの調理台&ラウンジテーブルやガーデニングの作業台として使えます。CSフォールディングベンチに載せてタンクスタンド&クーラースタンドとして使えます。別売のタフコンテナやCSアウトドアツールボックスに載せて簡易テーブルとして使えます。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)寸法(mm)(約)幅520×奥行410×高さ35質量(kg)(約)1.7
FMメガパネセット エバパワーブライトFMメガパネセットエバパワーブライト
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
【FMメガパワーステーション】ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利【EVERBright 21Wソーラーパネル】 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電! メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利 USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電 ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属 ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属 アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属 充電表示ライトで充電確認 ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間)材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W)表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小)電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh)ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局)サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
CSクラシックス 木製ポール240 3本つなぎ CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製ポール240 3本つなぎCAPTAIN STAG
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
材質木部:天然木(ラッカー塗装)、金属部:ステンレス鋼質量(g)1400先端径(mm)【先端ピン】6外径×長さL(Φ×mm)32×2400収納寸法(mm)70×70×850
緊急防災工具セット A-Gas Japan緊急防災工具セットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません違反すると罰金が課せられます特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型) MIZUKAMI(水上)消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)MIZUKAMI(水上)
279税込307
1台
当日出荷
消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
11,100税込12,210
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
21,700税込23,870
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
エレベ-タ-用防災チェア- キングジムエレベ-タ-用防災チェア-キングジム
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。
用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き材質スチール、天然木質量(kg)約9.7静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
緊急防災工具セット イチネンTASCO緊急防災工具セットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
鍛造 スレッジハンマー2ポンド CAPTAIN STAG鍛造 スレッジハンマー2ポンドCAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
固い地面や大きなペグの打ち込みに適している重量のあるハンマーです。柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。
材質頭部:炭素鋼、柄:天然木、紐:ナイロン質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)36×105×300
ソリッドペグ抜きハンマー CAPTAIN STAGソリッドペグ抜きハンマーCAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ペグが打ち込みやすいソリッドハンマー。鍛造ペグも容易に打ち込める。
材質頭部:鉄、柄:天然木、紐:ナイロン質量(g)600寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×114×300
鍛造 ペグ抜きハンマー CAPTAIN STAG鍛造 ペグ抜きハンマーCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1本
当日出荷
打つ・抜く・掘るが一本でできる!柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。便利なペグ抜き付き。
材質頭部:炭素鋼、柄:天然木、ペグ抜き:鉄、紐:ポリプロピレン質量(g)490寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×120×315
ヤツヤ式縄はしご 大カギ付 八ツ矢工業ヤツヤ式縄はしご 大カギ付八ツ矢工業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)フック内径(Φmm)280材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
ヤツヤ式縄はしご 小カギ付 八ツ矢工業ヤツヤ式縄はしご 小カギ付八ツ矢工業
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)フック内径(Φmm)60材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
移動式レスキューBOX グリーンクロス移動式レスキューBOXグリーンクロス
159,800税込175,780
1式
7日以内出荷
災害救助用の工具セットになります。 収納レザーBOXは台車タイプでソフトノーパンクタイヤを使用しています。
用途人命救助に伴う活動などに質量(kg)17.3
中性強化液消火器 初田製作所中性強化液消火器初田製作所
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス寸法(mm)D160×W245×H643種類強化液能力A-2・B-1・C本体質量(kg)11.6薬剤タンク容量(L)6型式承認番号消第23~308号放射時間約48秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)
すべり止めマット A4 道刃物工業すべり止めマット A4道刃物工業
199税込219
1枚
当日出荷
木版画や板彫の時に下に敷く滑り止めマットです。簡単に使えて安全に作業が出来ます。
用途木版画、鎌倉彫、木のカトラリー材質発泡PVC厚さ(mm)1寸法(mm)300×235
高圧ガス緊急防災工具 アリイズ高圧ガス緊急防災工具アリイズ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
配送車両1台に1セット常備して保安対策
用途配送車両1台に1セット常備して保安対策セット内容赤旗×1、赤色合図灯(手巻き充電式)×1、メガホン×1、発炎筒×1、ロープ(15m)×2、漏洩検地スプレー×1、木槌×1、ペンチ×1、プライヤー×1、木栓(大)×1、ゴムチューブ×1、はさみ×1、ナイフ×1、革手袋×1、バルブ開閉ハンドル×1、針金×1、ゴムシート×1、鉛版×1、紙粘土×1、シールテープ×1、アルミ栓×5、アルミ栓打込ポンチ×1、工具ケース×1、工具バック×1、車止め折り畳み式×2、イエローカード×1
消火器ボックス照明 燈 ソーケンテック消火器ボックス照明 燈ソーケンテック
93,880税込103,268
1個
15日以内出荷
使用可能な消火器サイズ:直径130mm以下、高さ550mm以下、全幅170mm以下。 特異な突起物・形状をしていないもの消火器もも立派なインテリア!・下部に低コスト長寿命のLEDライトを内蔵した、照明を兼ねたおしゃれな消火器BOX。・空間イメージを損なうことなく消火器が設置できます。
TKG品番9-2564-0801材質かさ部 木枠 ワーロンシート(和紙調)に「消火器」表示シート貼り 照明部 アクリルのベースに照明光源LED2W以下(40使用温度範囲(℃)-5~40電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×570光源LED(2W以下)
耐震パーフェクトロック ACE(エース)耐震パーフェクトロックACE(エース)(6件のレビュー)
929税込1,022
1パック(2個)
当日出荷
地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
種別開閉防止具付属品木ねじ取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
紙エコ食器5点セット(50人分) 日本製紙クレシア紙エコ食器5点セット(50人分)日本製紙クレシア
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
50人分の容積もコンパクトで場所を取らないので災害備蓄用に最適。耐水・耐油機能の紙食器、バカス原紙の紙コップ、紙先割れスプーン、飛騨の杉割り箸とすべて日本製。全て国産製で、蛍光反応も一切なし。一部の自衛隊にも納品されている食器セット。子供会キャンプ・大人数でのバーベキュー・ビーチパーティーにも。循環資源である間伐材や植林木などを原料とした木材パルプを100%使用した人と環境にやさしいエコ食器。プレートと汁椀は耐水・耐油加工で電子レンジもOK。
用途バーベキュー、アウトドア、キャンプ、防災、防災セット、避難セット、備蓄に。紙食器、紙コップ、割り箸、割りばしとして。セット内容ナチュラルパルププレート仕切付×50枚、ナチュラルパルプペーパーボウル×50枚、紙コップ×50個、先割れスプーン×50本、杉割り箸×50本材質仕切りプレート・汁椀・紙コップ・先割れスプーン:パルプ、割り箸:飛騨杉間伐材寸法(mm)仕切りプレート:240、汁椀:180、先割れスプーン:160、割り箸:210質量(kg)3
災害組織用救急箱(約20人用) 東京都葛飾福祉工場災害組織用救急箱(約20人用)東京都葛飾福祉工場
6,398税込7,038特価
1セット
取扱停止中
災害時などで怪我をした際の応急処置として基本となるセットが含まれております。1セットで約20人用を想定
仕様約20人用人数約20人用医薬品医療機器等法医薬部外品
EX.コンパクトマルチツール メテックスEX.コンパクトマルチツールメテックス
999税込1,099
1個
当日出荷
災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン質量(g)約130寸法(cm)10(収納時)、16(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
消防とび口 全長1800mm トンボ消防とび口 全長1800mmトンボ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
ハンマー&ペグ抜きセット CAPTAIN STAGハンマー&ペグ抜きセットCAPTAIN STAG
899税込989
1セット
当日出荷
材質ハンマー:合成ゴム、柄=天然木、ペグ抜取器:本体=鉄(亜鉛めっき)、グリップ=合成ゴム寸法(mm)(約)ハンマー:Φ48×長さ270、ペグ抜取器:92×135
非常時安全ローソク(マッチ付) 香彩堂非常時安全ローソク(マッチ付)香彩堂(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。 リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。 缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。 コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。 付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。
用途災害備蓄、停電時セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス質量(g)約60(安全ろうそく)寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30燃焼時間(時間)約9
ポータブルコーナートイレ サンコーポータブルコーナートイレサンコー
8,998税込9,898
1台
当日出荷
本体を開いて、底板で固定し、便座とフタをのせることで簡単に組立てできます。 折りたたみ式ですので、持ち運びに便利です。(外装箱を収納箱として使用できます。) コーナーに置けるので場所をとりません。 約120kgの体重まで支えることができます。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。 汚れた場合は、水洗いできます。(底板は洗えません) 凝固剤汚物袋は10回分をセット。
使用可能回数10回分材質(トイレ本体)本体便座:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、底板:木、(クッションシート)表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)、(凝固剤)高分子ポリマー、(汚物袋)ポリエチレンブラウン質量(g)2790寸法(cm)48×35×40
拍子木(ひも付) アーテック[学校教材・教育玩具]拍子木(ひも付)アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
材質寸法(mm)51×32×275(片方)ひも長(m)1.35
キャビネットホルダー リンテック21キャビネットホルダーリンテック21(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セットほか
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。仕様耐震度震度6強相当種別転倒防止ベルト
薄型テレビストッパーM リンテック21薄型テレビストッパーMリンテック21
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。種別耐震マット寸法(mm)44×45仕様耐震度震度6強相当付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4適合46型未満のモニタートラスコ品番487-1715材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤幅(mm)44厚さ(mm)10高さ(mm)10質量(g)40奥行(mm)45使用の目安対象物1台につき4個質量(g/個)50
災害救助用常備ツールセット 浅香工業災害救助用常備ツールセット浅香工業
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途救助作業用道具としてセット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り)材質天然木質量(kg)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
家具転倒防止L字金具 アイリスオーヤマ家具転倒防止L字金具アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
799税込879
1式(2個)
当日出荷
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。種別L字金具付属品木ネジ8本付きトラスコ品番403-0079材質スチール(黒亜鉛メッキ)寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
垂幕用入り口 キャンパルジャパン垂幕用入り口キャンパルジャパン
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ファスナーで開閉し、しばり紐と留め木によって開けたままの状態で固定することもできます。
ホワイトサイズ(cm)185

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら