防災用品 :「水たまり防止」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
商品豆知識
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.55
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スリップを未然に防止。足場の悪い地面で歩きやすくなります。全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。メッシュ構造で透水性に優れています。厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途滑りやすい場所に。水たまりを防止。工事現場などの足場の悪い場所に。重量物の衝撃緩和に。
材質PVC
幅(mm)900
厚さ(mm)8
長さ(m)1
表面メッシュ
タフな現場、緊急時の備えに素早く約19L吸水!給水土のうや給水シートとしてお使いいただけます。最大に膨らんでも、丸みを帯びた形状にならないので、積み重ねた時に隙間ができにくい!。保管場所に困らないコンパクト設計。二重構造の不織布を採用し耐久性UP(メーカー落下試験クリア)
用途工場・工事現場での水漏れ防止、グランドの水たまり除水、豪雨・台風、災害時の吸水、地下の浸水を吸水等
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。