防災用品 :「水で膨らむ土嚢」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
商品豆知識
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布
質量(kg)(使用時)約16/袋
時間完成まで:約3分
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製
土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。
1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10~15Kgの土のう袋になります。
四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。
日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。
家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。
使用後は中央あたりをカッターで切って3~4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。
用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、
材質【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー
寸法(mm)約350×500
質量(kg)吸水膨張後:約10~15
入数(枚)5
1セット(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
材質袋:不織布、滑り止め:天然ゴム
寸法(mm)約500×300×200
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導
材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AQUADEFENSERシリーズのウォーターバッグです。
置くだけ簡単、水で膨らむ土嚢(水嚢)です。
災害時などの水が迫ってきている際に、間口に置くだけでその水を吸って膨らみます。
普段は小さくコンパクトに保管が出来ます。
通常時の重さは550gですが吸水後は15.7kgまで膨らみます。
土のうと違ってブロック形状なので、隙間が少なく漏れにくい構造になっています。
防水性能も土嚢以上の効果を発揮してます。
マジックテープで連結し、使用できます。
用途家屋、ガレージ前、工場、倉庫、官公庁施設、民間施設、商業・飲食施設、教育・文化・スポーツ施設、集合戸建住宅、医療福祉施設など
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×200
1枚で約19Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。吸水土のうとしても使用可能。高さ70cmからの落下試験クリア。使用前は薄くて軽量のため備蓄にも最適。吸水後サイズ:約35×50×14cm
用途吸水土のうとして。防災用 吸水シート 吸水土のう 雨漏り 水漏れ 浸水 漏水対策 水害対策 水たまり 大雨 豪雨 台風 グラウンド 防災用品 備蓄 備え 非常用
材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙
寸法(cm)45×60
1箱(10枚×5袋)
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
吸水土のうを有事の際に短時間で作成できるよう、必要な資材をセットにしました。
今回選定した吸水土のうは、「短時間で、大きく膨らむ」ものです。
「土のうにするまでの吸水時間が長い」「膨らみが少なく、土のうを積みかさねた時に高さが足りない」
このような状態ですと、いざという時に使い物になりません。
厳選した吸水土のうは品質、価格ともバランスがとれた製品です。
用途「店舗」「住宅」などの入り口からの浸水防止。
「川の増水時」「土石流発生時」の簡易堤防。
「地下道」「地下駐車場」などへの流入防止。
「鉄道線路」「道路へのあふれ水防止」「ガケ崩れ防止」のための回し水用。
「水道管工事」「ガス管工事」「球場」「競技場」などのたまり水の吸水除去用。
「ゴルフ場のバンカー」や「浸水による通行止め箇所」の除水用として。
「雪解け水」「大雨時の水路誘導」「工事現場」などへの流入防止用。
セット内容アクアブロック× 20袋、脱水剤4kg × 1 本、計量カップ1L × 1個、水のう運搬用台車 × 1台、ゴム手袋L × 2双、透明ビニール袋 × 10枚/袋、水のう作成用ケース × 1 台
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
豪雨や台風などによる浸水防止に大活躍!。・高吸水性ポリマーが水でふくらみ、わずか5分程度で使える状態に。・(吸水前)約300gから(吸水後)約18kgまで重くなるので、しっかり安定。・丈夫な不織布を使用しているので、破れにくい。・使用後は一般ごみでの廃棄が可能です。・吸水前は非常に薄く軽い状態なので、保管に場所を取りません。
用途豪雨や台風などによる浸水防止に
材質高吸水性ポリマー、ポリエチレン
質量(g)(吸水前)約300、(吸水後)約18000
入数(枚)10枚
寸法(cm)(吸水前)約60×40、(吸水後)約60×40×14
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。