防災用品 :「水電池(災害時用)」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番397-5983 材質ABS樹脂 質量(g)132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28 機能FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

災害時避難時に持ち運び便利な非常用品を収納したコンパクトサイズの帰宅支援セットです。 バッグは斜め掛け、ウエストバッグ、肩掛けができる3wayバックとなっています。 反射テープ付きなので、夜間でも安心です。 箱(A4サイズ)にバックも含めて全て入っているので管理に便利です。 本棚や引き出しに入れることができるので邪魔になりません。
用途防災対策、非常用
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるあったか3WAY寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるあったか3WAY寝袋(収納袋付き)、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可) 材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[洗えるあったか3WAY寝袋]側生地:ポリエステル100%(撥水加工)、中綿:ポリエステル100%、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル 質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)0.95、[ふわぽかリング](約)0.15 レッド 人数1人用 寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
12,546 税込13,801
12日以内出荷

手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方! IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。 災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。 (※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め 電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電 機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー 防水性IPX3生活防水 付属品micro USB cable1本 本体寸法(mm)145×76×50 質量(g)約300 アズワン品番65-2331-77
1台
6,598 税込7,258
欠品中

緊急時、災害時用に備えておきたい防災セットです。内容物:非常持出袋、アルミホイッスル、タオル、救急絆創膏、ゴミ袋、軍手、不織布マスク、レジャーシート、ハロゲン防水ライト(電池付)
アズワン品番61-7348-89
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アウトドアや災害時に活躍する、折り畳んで持ち運べるソーラーパネルになります。屋外でスマホや、モバイルバッテリーなどの充電が可能です。太陽光さえあればいつでもどこでも充電できます。防塵、防水「IP65」準拠だから、急な雨でも安心して使用できます。USBで給電できるタイプの製品も出力さえ合えば使用可能です。
用途防災備蓄、緊急時、アウトドア、キャンプなどに。 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)展開時:180×510×18、収納時:180×105×50 最大出力(W)7 パネル数(枚)4 USBポート充電:1 出力最大5V/1.4A 変換効率(%)19.5~20%
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

名入れもでき、災害時に外に簡単に持ち出せる、リュックタイプの防災グッズ10点セットです。リュックはコットン生地と比べ水をはじきやすい不織布となっており、。中に間仕切りがあるので、貴重品や持ち出したい品を分けて収納可能です。【セット内容】。・不織布リュック ・携帯トイレ×2pcs ・ウォーターバッグ ・アイマスク ・ネックピロー。・個包装圧縮タオル×3pcs ・個包装マスク×2pcs ・アルミブランケット 乾電池モバイルチャージャー ・防災ガイド。感染対策の必需品となったマスクをはじめ、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケットや圧縮タオル、。断水や水対策として最適な携帯トイレやウォーターバッグ、。乾電池モバイルチャージャーと災害時に欠かせない道具がIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込めます。玄関先などに置いておけば目につきやすく、いざというときにパっと持ち出しやすいセットになります。リュックは名入れ可能となっております。目印になるようなインパクト溢れるデザインにして、防災意識を高めるグッズや、。校章や会社ロゴなどを入れて生徒・社員に配布もおすすめです。
備考単3乾電池4本(別売)※電池は商品に含まれません。 サービス分類名入れ
1セット(50個)ほか
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名入れもでき、災害時に外に簡単に持ち出せる、リュックタイプの防災グッズ10点セットです。リュックはコットン生地と比べ水をはじきやすい不織布となっており、。中に間仕切りがあるので、貴重品や持ち出したい品を分けて収納可能です。【セット内容】。・不織布リュック ・携帯トイレ×2pcs ・ウォーターバッグ ・アイマスク ・ネックピロー。・個包装圧縮タオル×3pcs ・個包装マスク×2pcs ・アルミブランケット 乾電池モバイルチャージャー ・防災ガイド。感染対策の必需品となったマスクをはじめ、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケットや圧縮タオル、。断水や水対策として最適な携帯トイレやウォーターバッグ、。乾電池モバイルチャージャーと災害時に欠かせない道具がIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込めます。玄関先などに置いておけば目につきやすく、いざというときにパっと持ち出しやすいセットになります。リュックは名入れ可能となっております。目印になるようなインパクト溢れるデザインにして、防災意識を高めるグッズや、。校章や会社ロゴなどを入れて生徒・社員に配布もおすすめです。
備考単3乾電池4本(別売)※電池は商品に含まれません。
1セット(10個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

災害時に外に簡単に持ち出せる、リュックタイプの防災グッズ10点セットです。リュックはコットン生地と比べ水をはじきやすい不織布となっており、。中に間仕切りがあるので、貴重品や持ち出したい品を分けて収納可能です。
用途【セット内容】。・不織布リュック ・携帯トイレ×2pcs ・ウォーターバッグ ・アイマスク ・ネックピロー。・個包装圧縮タオル×3pcs ・個包装マスク×2pcs ・アルミブランケット 乾電池モバイルチャージャー ・防災ガイド。感染対策の必需品となったマスクをはじめ、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケットや圧縮タオル、。断水や水対策として最適な携帯トイレやウォーターバッグ、。乾電池モバイルチャージャーと災害時に欠かせない道具がIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込めます。玄関先などに置いておけば目につきやすく、いざというときにパっと持ち出しやすいセットになります。 付属品取説付 材質不織布リュック/不織布(PP) マスク/不織布(PP) 他 圧縮タオル/レーヨン アルミブランケット/アルミ蒸着PET 携帯トイレ/PE、IXPE、高吸水性樹脂 ごみ袋/PE ウォーターバッグ/PE、PA アイマスク/ポリエステル ネックピロー/PVC 乾電池式モバイルチャージャーワイド/ABS 他 防災ガイド/紙 寸法(mm)【不織布リュック】350×410【マスク】165×95【圧縮タオル】広げた時:200×220【アルミブランケット】700×1400【携帯トイレ】132×275【携帯トイレ付属ごみ袋】240×455【ウォーターバッグ】300×270【アイマスク】185×85【ネックピロー】440×265【カンデンチシキモバイルチャージャーワイド】65×80×20【防災ガイド】70×105 ブラック
1セット
3,498 税込3,848
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります