防災用品 :「浄水器カートリッジ」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
mizu-QPLUSの交換カートリッジ。
質量(g)25
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35
交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160
質量(g)180
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
携帯用浄水器Delios&WaterPackは、防災、アウトドア、海外旅行など様々な用途に使用できる携帯用浄水器です。有害な細菌類、雑菌、カビ、濁り、臭いを除去可能です。高性能中空糸膜フィルター搭載(細菌除去率99.9999%)しており、カートリッジはアルミパック梱包で保存性が高く、国内のペットボトルにも取付可能です。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
浄水能力約500L※使用する水によって数値は異なります。
サイズ(mm)約158×250
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
携帯用浄水器Delios交換カートレッジは、携帯用浄水器Delios&WaterPackの専用交換カートレッジです。有害な細菌類、雑菌、カビ、濁り、臭いを除去可能です。高性能中空糸膜フィルター搭載(細菌除去率99.9999%)しており、カートリッジはアルミパック梱包で保存性が高く、国内のペットボトルにも取付可能です。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
サイズ(mm)約Φ44×77
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。