防災用品 :「消火 器 設置 表示」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック 寸法(mm)790×210×220 種類スタンド型
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

業界初のエコマーク認定消火器設置台。 グリーン購入法に合致する最適商品。 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。 表示板は点字付
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 寸法(mm)(使用法表示板)250×215 全高(mm)716 受台寸法(mm)W205×D219×H57 エコマーク認定番号7118041
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台 トラスコ品番434-6382 幅(mm)250 高さ(mm)845 奥行(mm)215
1台
639 税込703
欠品中

1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数1台単品 種類スタンド型
1台
839 税込923
欠品中

スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台 材質樹脂製 幅(mm)210 高さ(mm)700 種類スタンド型 奥行(mm)215 寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215 適合範囲(mm)Φ180
1台
759 税込835
3日以内出荷

設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 幅(mm)280 高さ(mm)620 質量(g)約500
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。 材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215 表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器表示板です
材質樹脂製 厚さ(mm)1 寸法(横×縦)(mm)250×215
1枚
199 税込219
翌々日出荷

●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型 トラスコ品番509-0693 材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂 幅(mm)254 高さ(mm)780 種類スタンド型 奥行(mm)215
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)280×620 本体質量(g)約500
1枚ほか
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。
用途消火器設置台 トラスコ品番434-6347
1箱(20台)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。 美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。 表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数20台入り1ケース 材質ABS樹脂 種類スタンド型
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社消火器スタンド
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。 その他【格納消火器】10型1本用 トラスコ品番705-9955 材質スチール 幅(mm)221 高さ(mm)700 奥行(mm)201 表示内容消火器置場
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック 寸法(mm)790×210×220 本体:赤/ポール:ホワイト 種類スタンド型
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック 寸法(mm)790×210×220 本体:赤/ポール:シルバー 種類スタンド型
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数20台入り1ケース 種類スタンド型
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ヤマトプロテック消火器BASE
何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
用途消火器の設置収納台として 材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム 仕様組み立てタイプ 受台:黒/化粧パネル:半透明
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用 アズワン品番65-2286-24
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ヨコビス止め方式。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様プッシュプル式 材質本体・扉:スチール(t1.6) 幅(mm)枠見付:12.5 メラミン焼付け塗装(ホワイト)
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ヨコビス止め方式。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様角穴式 材質本体:スチール(t1.6)/扉:スチール(t2.3) メラミン焼付け塗装(ホワイト) 開口寸法(mm)W258×H690
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
メラミン焼付け塗装(ホワイト) 材質本体・扉:スチール(t1.6) 仕様プッシュプル式 開口寸法(mm)W267×H610 幅(mm)枠見付:4.5
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用可能な消火器サイズ:直径130mm以下、高さ550mm以下、全幅170mm以下。 特異な突起物・形状をしていないもの消火器もも立派なインテリア!・下部に低コスト長寿命のLEDライトを内蔵した、照明を兼ねたおしゃれな消火器BOX。・空間イメージを損なうことなく消火器が設置できます。
TKG品番9-2564-0801 材質かさ部 木枠 ワーロンシート(和紙調)に「消火器」表示シート貼り 照明部 アクリルのベースに照明光源LED2W以下(40 使用温度範囲(℃)-5~40 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×570 光源LED(2W以下)
1個
93,880 税込103,268
15日以内出荷

高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g 質量(kg)33、全装備:約80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360 ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m 認定番号型式:C-491号 特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14) 関連資料(0.08MB) 薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む) 質量(kg)約0.6 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45 LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mm アズワン品番67-4747-24
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります