防災用品 :「火災避難用」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初!!酸素を発生する革新的タオル。酸素発生装置により、火災発生時に煙や有毒ガスから命を守って避難できる、非常に重要な防災用具です。5層フィルター構造。天然溶液の生地使用。2~3秒で使用可能!
フィルター5層(レーヨン表地、KF94、活性炭入り素材)
1箱(20個)
90,000 税込99,000
5日以内出荷

火災・特殊災害避難用マスク(避難用ろ過式呼吸用保護具) 日本消防設備安全センター評定合格品 火災時に発生が予想される煙や有害ガスから呼吸を守ります。 NBC災害・化学災害・火山噴火などの災害時にも安全な避難が可能 装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間で装着可能 マスクを装着したままの状態で自分の居場所を救助隊などへ知らせるホイッスル機能付き
用途火災・特殊災害避難用マスク
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。 アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。 10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途火災避難用 仕様レトルト滅菌、常温保存可能 トラスコ品番776-1643 質量(g)125 パッケージサイズ(mm)190×120 保存期間(年)3(製造年月日より)
1個
679 税込747
当日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

急な火災時に頭や肩をおおい火災場所から避難するときに使用します。 燃えているものにおおいかぶせる消火作業に役立ちます。
アズワン品番8-5366-01 材質ファイバーガラス、ケブラー(R)縫製 寸法(mm)910×1000
1枚
43,300 税込47,630
翌々日出荷

6300024125 火災時 緊急避難用品GR-Tec セット グリーンクロス 動画あり
火災時に役立つアイテムを詰め合わせました。難燃ポリマーをコットン繊維1本1本に練り込むことにより、綿の風合いに高い防炎性を持続させ、火花に強い上着。煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護できる簡易防煙マスク。耐切創に優れた軍手タイプの手袋。頭部を守るプロテクターを搭載し、軽量で簡易的なヘルメットのように使用できるバンプキャップ。この4点を緊急避難用品として1つのバッグにまとめました。
用途火災、地震、火山噴火などの天災時や緊急時の避難用に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッグ:520×350×160 容量(L)バッグ:29 ISO規格【上着ISO(欧州国際規格)】EN ISO 11611(溶接及び関連工程作業)、EN ISO 11612(耐熱・耐炎防護服規格) 規格【NFPA(全米防火協会規格)】NFPA2112規格、NFPA70E規格 着丈(cm)上着:83 袖丈(cm)上着:52 肩幅(cm)上着:63
1セット
48,980 税込53,878
14日以内出荷

6300024126 火災時 緊急避難用品Four-Tec セット グリーンクロス 動画あり
火災時に役立つアイテムを詰め合わせました。綿100%素材に防炎加工を施した上着。煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護できる簡易防煙マスク。耐切創に優れた軍手タイプの手袋。頭部を守るプロテクターを搭載し、軽量で簡易的なヘルメットのように使用できるバンプキャップ。この4点を緊急避難用品として1つのバッグにまとめました。
用途火災、地震、火山噴火などの天災時や緊急時の避難用に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッグ:520×350×160 容量(L)バッグ:29 着丈(cm)上着:83 袖丈(cm)上着:52 肩幅(cm)上着:63
1セット
39,980 税込43,978
14日以内出荷

火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
1組
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カイスイマレン防災グッズ収納BOX BBシリーズ
エコ商品
災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。 防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館
ライトグレー 容量(L)約300 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

安全靴基準をクリア、ガラス片から足を守る防災スリッパ。ソールには防弾チョッキにも使われているアラミド繊維を使用。屋内屋外兼用。ゴム付きでピタッとフィット。手洗い可能
用途災害時のスリッパ、おもちゃの片づけ、防災グッズとして。スリッパ/シューズ/ルームシューズ/サンダル/セーフティシューズ/安全/アラミド繊維/災害/地震/火災/非常時/避難/旅行/屋外/屋内/安全靴基準 材質上部:ポリエチレン/ポリエステル、ソール部:天然ゴム/ナイロン/スポンジ
1足ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)
材質LLDPE 厚さ(mm)0.03 透明 サイズ(mm)650×800
1袋(2枚)
220 税込242
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
用途避難所の効率的な設営に ベージュ 長さ(m)2(収納時0.26) 幅(m)4(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.24) 質量(kg)11 材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様) 仕様【防炎物品番号】A2210343
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
用途避難所の効率的な設営に ベージュ 長さ(m)2(収納時0.26) 幅(m)4(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.24) 質量(kg)16 材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様) 仕様【防炎物品番号】A2210343
1台
88,980 税込97,878
10日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
長さ(mm)1523 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)19 コード長さ(m)5 外径(Φmm)72 全光束(Lm)2000(×2灯) 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT0.75×2心 照明装置100V・19WLED×2灯 コード183-0301 電線仕様VCT0.75×2 アズワン品番64-4653-18 標準消費電力料金(円/h)0.5
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。 仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。 基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。
用途避難所の効率的な設営に ベージュ 長さ(m)4(収納時0.26) 幅(m)4(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.29) 質量(kg)15 材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様) 仕様【防炎物品番号】A2210343
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。 仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。 基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。
用途避難所の効率的な設営に ベージュ 長さ(m)4(収納時0.26) 幅(m)4(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.29) 質量(kg)20 材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様) 仕様【防炎物品番号】A2210343
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

大地震発生時の二次災害「通電火災」を防ぐ 震度5強相当以上の地震で確実にブレーカーを落とします ご家庭のブレーカーにカンタンに取り付けできます 感知震度を5・6・7相当の3段階を選んで設定可能 阪神大震災では出火原因の約6割が電気の復旧に伴って電気器具などから出火した「通電火災」によるものです。 震災直後は無事でも、通電火災による火事に巻き込まれる可能性が高いことに今、対策が急がれてます。 今日では、消防署や電力会社等では避難の際は必ずブレーカーを落とす指導をしており、ブレーカーのスイッチを落とすことで通電火災による二次災害を防ぐ事が出来るのです。 しかし、いざ大地震が発生してしまったら慌ててしまい、万が一の事を考えブレーカーを落として避難することができるのでしょうか? そんな時のために「スイッチ断ボール3」これは、震度5以上の揺れに対して自動的にブレーカーのスイッチを遮断する機能を持った画期的な商品です。 取り付けはカンタンで、家庭用ブレーカーなら全てに取り付けできます。 感知震度を震度5・6・7相当の3段階を選んで設定が可能です。 東日本大震災復興支援の一環として宮城県で製造してます。
セット内容ベース、おもり玉、ヒモ、震度調節用リング(小・大)、穴通し、キャップ5種 材質ABS樹脂、おもり玉:鉄球にABS樹脂被覆 質量(g)ベース本体:約10、おもり玉:約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース本体:約3.4×2.8×5.8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

· 工業用途向けの避難用フード · 「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。 · 最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験実施済み のABEK P3 フィルタなど様々な特長を備えています。 · 避難時にこのフードを着用することで、有害なガス、蒸気、粉じんから15 分間以上身を守ることができます。
種別火災避難用 アズワン品番3-6836-02
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

内部に縫い付けられたヘッドハーネスが頭部にフィットします。バイザは広視野で曇り止め処理済みです。。フード部は視認性に優れた蛍光イエローです。
種別火災および工業災害避難用 アズワン品番3-6836-03
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング