防災用品 :「無停電電源」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
質量(kg)7.6
出力電圧(V)100±5%
入力電圧(V)78~127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×246×260
出力周波数(Hz)50±1%、60±1%
出力波形正弦波
プラグ直角、45°で右にオフセット
相対湿度0~95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50±3、60±3
動作温度(℃)0 ~ 40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)750/525
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
質量(kg)12.15
出力電圧(V)100±5%
入力電圧(V)78~127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355
出力周波数(Hz)50±1%、60±1%
出力波形正弦波
プラグ直角、45°で右にオフセット
相対湿度0~95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50±3、60±3
動作温度(℃)0 ~ 40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1200/780
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書
周波数50Hz/60Hz自動切替
バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン
保証期間本体5年
波形純正弦波
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体、接続ケーブル、取扱説明書、保証書
周波数50Hz/60Hz自動切替
バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン
保証期間本体5年
波形純正弦波
RoHS指令(10物質対応)対応
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。