防災用品 :「無反動 ノズル」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防車に積載する「無反動管鎗」をキャッチ(固定)する金具です。
材質亜鉛製 幅(mm)74 高さ(mm)151 穴径(Φmm)8.5 穴ピッチ(mm)54.5
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。
材質アルミ製 角度(°)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ 全長(mm)約660 呼び径65A
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A
1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ 材質(金具)アルミ
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります