防災用品 :「熱 感知 器」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式差動式 仕様2種ヘッド トラスコ品番110-8439 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102 高さ(mm)44.5 質量(g)240 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
47日以内出荷

R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830 種類熱アナログ式 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+60 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 型式検定番号感第19~49号
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)感知器ベース
仕様2線式、露出型、確認灯なし 適合機種パナソニック製熱感知器 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅 グレー 質量(g)39 適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
1個
259 税込285
当日出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

定格電圧(V)DC24 主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別熱感知器、特殊 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式防水型、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り15個 消費電流150μA
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式熱式(定温式) ホワイト 電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む) 電池寿命10年(機器交換の目安) 設置場所天井面・壁面兼用
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
用途台所など、天井、壁兼用 仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト タイプ交換時期メッセージ機能なし 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様引きひもなし 付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式住警第26~85号 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC3V、専用リチウム電池 定格DC3Ⅴ/300mA 感度定温式65℃相当 色(本体)ホワイト 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)70 電池寿命(年)約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×43.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度定温式65℃相当 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付 材質天然ゴム、ステンレス 質量(g)380 使用温度範囲(℃)‐10~50
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

仕様プロテクタ付 種別熱感知器、定温式スポット型 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)70 定格DC30V・70mA 作動方式常時開路
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本 寸法(mm)約Φ100×36 質量(g)約100 電源専用リチウム電池(付属) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 アズワン品番65-2319-98 感知方式熱式(定温式) 音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に 検知方式定温式 仕様特種60℃ヘッド トラスコ品番135-8871 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102(ベース含む) 高さ(mm)56 質量(g)150 使用周囲温度(℃)-10~40 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
47日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
47日以内出荷

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g)84 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 種類2種 定格電圧(V)DC26 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付) 型式検定番号感第16~5号
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型 質量(g)約320(電池含む) 種類1種ヘッド 出力10mW以下 電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません 検出方式差動式 配線接続端子式 機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命約8年(常温時) 外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト) 設置場所屋内 表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)確認灯付感知器ベース (2信号)
仕様2信号用,露出型,確認灯(角型発光ダイオード)付 適合機種パナソニック製熱感知器 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅 グレー 質量(g)55 適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2 結線方式L、DL、C、3端子
1個
369 税込406
3日以内出荷

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット 形状露出型 薄型 質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
21,700 税込23,870
翌日出荷

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号住警第2020~3号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
11,100 税込12,210
翌日出荷

種別炎感知器,紫外線式スポット型 仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK4010など 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板 グレー 質量(g)90 種類屋内型 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 番号(国家検定型式)感第4~30号 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)差動式分布型感知器 確認灯付
仕様確認灯付 材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED 長さ(mm)(空気管)最大100 クリームホワイト 質量(g)300 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・100mA 作動方式常時開路
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度定温式65度相当 警報方式SWブザー警報 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FR差動式感知器2種(小型タイプ)
仕様自動試験対応、小型タイプ 種別熱感知器、差動式スポット型 グレー 種類2種ヘッド 型式検定番号感第9~9~1号
1個
6,898 税込7,588
48日以内出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類定温式、小型埋没型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~6号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別熱感知器、2種 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類差動式、小型埋没型 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+50 型式検定番号感第25~7号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
欠品中

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。 連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り 質量(g)約134 電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年)約10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種類定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当) 定格DC3V、350mA 電源電池方式(専用リチウム電池) 警報音・音量火災:1mにて70dB以上 周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

住宅用火災警報器 熱式音声タイプ 無線連動設置したすべての部屋に、無線で連動してお知らせ 親器、子器の区別がなく、 警報器が相互連動する通信方式を採用 すべての警報器が同じ機能を搭載。加えて再送信機能とグループ登録機能を搭載。 通信をバックアップ。無線方式のウィークポイントである通信漏れを解消。 故障や電池切れなどの場合も、すべての警報器でお知らせ 最大グループ登録数は15台 消防法令適合品、国家検定合格品、住宅性能表示制度対応品
感知方式熱式(定温式) 付属品くぎ・ネジ(取付用)、引きひも 寸法(mm)100×100×46.7(引掛フックを除く) 質量(g)約145(電池・取付板含む) 使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと) 電源3Vリチウム電池(内蔵)2本 定格電圧DC3V 送信電力(mW)10(通信距離:見通し約100m) 電池寿命約10年 アズワン品番64-8694-95 警報音・音量2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」 試験機能自動試験機能 無線規格省電力セキュリティシステム(STD-30) 使用周波数(MHz)426帯 連動可能台数最大15台
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
用途台所など(天井、壁兼用) 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) ナチュラルホワイト タイプ100mmタイプ 種類定温式住宅用防災警報器 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途台所など・天井・壁兼用 感知方式熱式(定温式・65℃相当) タイプ定温式住宅用防災警報器 種類子器 ナチュラルホワイト 警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」) 方式連動:無線式、連動型 電源専用リチウム電池 電池寿命約10年 寸法(mm)100 外形寸法(mm)Φ99×25.6 質量(g)約150(取付ベース、電池含む) 連動可能台数(親器+子器)1台+15台 出力(mW)送信:10 電波到達距離(m)約100(障害物のない場所) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 主材質難燃性PC系樹脂 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部 国家検定合格番号住警第2019~7号
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります