防災用品 :「発電機消音器」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナユタCUBOXmini
エコ商品
出力AC100V正弦波、最大500VAで1時間使用できるタイプ。 形状は、従来製品より1/5となり、重量も16kgとコンパクトサイズ。小型で軽量のため、女性でも持ち運びが可能となり、災害・停電時では大いに役立ちます。また、切替時間について従来品は20ms(0.02秒)ですが、【CUBOX mini】は10ms(0.01秒)。 他メーカー同等製品よりも高い変換効率の93%を実現。 ナユタ独自技術である、「リップルリダクションコンバーター2」を導入。電池出力電流のリップルを無くし、電池性能を長期間維持することが可能。 浜松では昨年から台風の影響で3度の大規模停電を経験し、その度に多くの問合せがありましたが、一人暮らしのOLが大変苦労されたことをきっかけに製品開発を行い、実現された製品。災害時、必要不可欠な「情報収集」・「情報伝達」・「明かり」をサポートする機器としてご活用下さい。 国内安全規格(PSE、IEC60950-1、IEC62040-1)、ヨーロッパ安全規格(CE)、北米安全規格(UL)等の各規格に準拠された高い信頼性 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 ソーラパネルや風車等の自然エネルギー発電機器との連携が可能 リップルリダクションコンバーター2(環境配慮型回路)搭載
質量(kg)16 使用温度範囲(℃)[室温]0~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×124×414 定格出力容量(VA)500 充電時間(時間)9(満充電)、6(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)120(500VA) 使用環境湿度(%)20~85(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)550 切替時間10ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング