カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 消火器・消火用品(21)

防災用品 :「自動車用消火器」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレー マカンエアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレーマカン
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応放射時間:約20秒放射距離:3-5m消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g充填ガスの名称:窒素標準使用期限:製造年月より3年使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
自動車用粉末ABC消火器 加圧式 NDC自動車用粉末ABC消火器 加圧式NDC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、Cトラスコ品番576-4704高さ(mm)512放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップモリタ宮田
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型モリタ宮田
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレスタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型モリタ宮田
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレスタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦モリタ宮田
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦モリタ宮田
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 横モリタ宮田
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横モリタ宮田
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型モリタ宮田
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型モリタ宮田
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
自動車用ブラケット モリタ宮田自動車用ブラケットモリタ宮田(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテックABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用ヤマトプロテック
12,980税込14,278
1台
予約販売
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
20型用ステンレス製自動車用消火器ボックス モリタ宮田20型用ステンレス製自動車用消火器ボックスモリタ宮田
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装タイプ自動車用20型用
10型用ステンレス製自動車用消火器ボックス モリタ宮田10型用ステンレス製自動車用消火器ボックスモリタ宮田
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装タイプ自動車用10型用
20型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田20型用スチール製自動車用消火器ボックスモリタ宮田
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用20型用
10型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田10型用スチール製自動車用消火器ボックスモリタ宮田(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用10型用

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら