防災用品 :「落下防止器具」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具
材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
種別落下防止器具
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具
仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.3
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット
外周長(mm)支柱:最大約120~210
ベルト樹脂製(PP)
材質(ネット)樹脂製(PE)
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。
敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。
落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。
収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。
マットの表面は本にも優しい素材です。
種別落下防止器具
色グレー
幅(mm)100
材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)
厚さ(mm)1.3
耐震性震度6強相当
セット内容本体×5枚、取扱説明書
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
種別落下防止器具
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具
材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。
取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート
材質合成樹脂(EVA)
厚さ(mm)10
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット
材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
色グレー
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット
材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
色黄
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。
機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具
寸法(mm)154×120×131
サイズL
耐荷重(kg)500/個
アズワン品番3-7243-01
高さ調整範囲(mm)11~35
耐震性震度6強相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。
フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。
実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。
実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。
ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4.5
1組
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
種別転倒防止レール
色シルバー
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66938
アズワン品番64-8244-35
1本
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
種別転倒防止レール
色ブロンズ
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66939
アズワン品番64-8244-26
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
種別転倒防止レール
色ブラック
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66906
アズワン品番64-8244-33
1組
¥589
税込¥648
8日以内出荷
種別転倒防止レール
長さ(m)1000
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66907
アズワン品番64-8244-34
1組
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。