防災用品 :「表示 消火器」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【消火器設置台用】 表示板 岩崎製作所【消火器設置台用】 表示板岩崎製作所
199税込219
1枚
翌々日出荷
消火器表示板です
材質樹脂製厚さ(mm)1寸法(横×縦)(mm)250×215
消火器スタンド 日本緑十字社消火器スタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1台
当日出荷
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
消火器ボックス WF Type ヒガノ消火器ボックス WF Typeヒガノ
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応の壁収納型の消火器ボックスです。ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応壁収納型ブラケットレス奥行き260mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)9高さ(mm)本体:574材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:223ブラケットPBR-F(オプション)本体幅(mm)290
消火器ボックス WE Type ヒガノ消火器ボックス WE Typeヒガノ
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
建築物にフィットするシンプルな壁収納型の消火器ボックス壁収納型ブラケットレス奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)11高さ(mm)本体:710材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:205関連資料(0.08MB)本体幅(mm)290
消火器ボックス FY Type ヒガノ消火器ボックス FY Typeヒガノ
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
ステンレスボックス仕様の壁固定型の消火器ボックス壁固定型ブラケットレス奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)3高さ(mm)本体:600材質(本体)ステンレスHL仕上奥行(mm)本体:170材質(扉)ステンレスHL仕上本体幅(mm)250
屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型 初田製作所屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型初田製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300取扱説明書(0.81MB)
埋込型消火器格納箱 全埋込扉付き(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 全埋込扉付き(スチール製)初田製作所
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
全埋込型消火器格納箱 扉付き。
埋込型消火器格納箱 全埋込扉なし(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 全埋込扉なし(スチール製)初田製作所
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
全埋込型消火器格納箱 オープンタイプ。
埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製)初田製作所
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
半埋込型消火器格納箱 オープンタイプ。
紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用 ANTEC紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用ANTEC
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24
第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田第三種移動式粉末消火設備モリタ宮田
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、全装備:約80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)関連資料(0.08MB)薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネルモリタ宮田
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示 NDC(ドライケミカル)消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示NDC(ドライケミカル)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型トラスコ品番509-0693材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂幅(mm)254高さ(mm)780種類スタンド型奥行(mm)215
消火器保護カバー モノタロウ消火器保護カバーモノタロウ(2件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン幅(mm)280高さ(mm)620質量(g)約500
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ岩崎製作所(4件のレビュー)
639税込703
1台
当日出荷
スタンダート式消火器設置台です表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)845奥行(mm)215
消火器ボックス パーツ他 H-typeステッカー 満点商会消火器ボックス パーツ他 H-typeステッカー満点商会
489税込538
1台
3日以内出荷
標準ステッカーです。 消火器表示取り扱い説明図付
寸法H(mm)215
【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ 岩崎製作所【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ岩崎製作所
759税込835
1台
3日以内出荷
スタンダート式消火器設置台です表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215適合範囲(mm)Φ180
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 岩崎製作所簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用岩崎製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。 美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。 表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース材質ABS樹脂種類スタンド型
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』岩崎製作所(9件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース種類スタンド型
消火器スタンド(4カ国語) エスコ消火器スタンド(4カ国語)エスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用アズワン品番65-2286-24
産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)ヤマトプロテック
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)ヤマトプロテック
199,800税込219,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N付属品ノズル2個、センサー1個種類二酸化炭素対象工作機械・一般産業機器等認定番号なしRoHS指令(10物質対応)対応
消火器設置台 ビクタースタンド ツインボール 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド ツインボール 【20台セット】岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
予約販売
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220種類スタンド型
消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】岩崎製作所
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220本体:赤/ポール:ホワイト種類スタンド型
消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 【20台セット】岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220本体:赤/ポール:シルバー種類スタンド型
850x260x239mm 消火器スタンド(蓄光標識) エスコ850x260x239mm 消火器スタンド(蓄光標識)エスコ
5,000税込5,500
1台
翌日出荷
仕様受け皿サイズ:Φ185mm材質表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC寸法(mm)260×239×850(H)質量(g)約423アズワン品番65-2286-34
消火器ケース 床壁兼用 鍵式 ヤンテス消火器ケース 床壁兼用 鍵式ヤンテス
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
床置き、壁掛け兼用タイプの消火器ボックス蝶番位置:右側屋外対応製品
材質本体:ステンレス(t0.6)ヘアライン表示ステッカー:EC53
消火器ケース 床置き アールタイプ ヤンテス消火器ケース 床置き アールタイプヤンテス
9,598税込10,558
1台
7日以内出荷
床置き型の消火器ボックス
材質本体:スチール(t1.6)メラミン焼付け塗装(ホワイト)表示ステッカー:EC53
消火器ケース 床置き L字タイプ ヤンテス消火器ケース 床置き L字タイプヤンテス
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
床置き型の消火器ボックス
材質本体:スチール(t1.6)メラミン焼付け塗装(ホワイト)表示ステッカー:EC53
消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ ヤンテス消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプヤンテス
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックスヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)蝶番位置:右側ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
メラミン焼付け塗装(ホワイト)材質本体・扉:スチール(t1.6)仕様プッシュプル式開口寸法(mm)W267×H610幅(mm)枠見付:4.5
消火器ケース 全埋め込み 被せ扉タイプ ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 被せ扉タイプヤンテス
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックスヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)蝶番位置:右側ヨコビス止め方式ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様角穴式材質本体:スチール(t1.6)/扉:スチール(t2.3)メラミン焼付け塗装(ホワイト)開口寸法(mm)W258×H690
消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプヤンテス
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックスヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)蝶番位置:右側ヨコビス止め方式ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様プッシュプル式材質本体・扉:スチール(t1.6)幅(mm)枠見付:12.5メラミン焼付け塗装(ホワイト)
消火器設置台 エコベースN 初田製作所消火器設置台 エコベースN初田製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
業界初のエコマーク認定消火器設置台 グリーン購入法に合致する最適商品 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用 表示板は点字付
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)(使用法表示板)250×215全高(mm)716受台寸法(mm)W205×D219×H57エコマーク認定番号7118041
消火器ボックス照明 燈 ソーケンテック消火器ボックス照明 燈ソーケンテック
93,880税込103,268
1個
15日以内出荷
使用可能な消火器サイズ:直径130mm以下、高さ550mm以下、全幅170mm以下。 特異な突起物・形状をしていないもの消火器もも立派なインテリア!・下部に低コスト長寿命のLEDライトを内蔵した、照明を兼ねたおしゃれな消火器BOX。・空間イメージを損なうことなく消火器が設置できます。
TKG品番9-2564-0801材質かさ部 木枠 ワーロンシート(和紙調)に「消火器」表示シート貼り 照明部 アクリルのベースに照明光源LED2W以下(40使用温度範囲(℃)-5~40電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×570光源LED(2W以下)
消火器スタンド(消火器設置台) モリタ宮田消火器スタンド(消火器設置台)モリタ宮田(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
ミセル 消火器かくれんぼF(スタンド) EBM(江部松商事)ミセル 消火器かくれんぼF(スタンド)EBM(江部松商事)
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
材質パネル部=電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース=再生ゴム、印刷面=塩化ビニール、脚キャップ=ポリプロピレン寸法(mm)(表示面)248×H670質量(kg)5.5外寸(mm)300×300×H688EBM品番1798400
消火器BASE ヤマトプロテック消火器BASEヤマトプロテック
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
用途消火器の設置収納台として材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム仕様組み立てタイプ受台:黒/化粧パネル:半透明

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら