防災用品 :「複合機用」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,598,000 税込1,757,800
48日以内出荷

1台
1,498,000 税込1,647,800
48日以内出荷

1台
1,398,000 税込1,537,800
48日以内出荷

1台
1,198,000 税込1,317,800
48日以内出荷

仕様自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用10回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7 オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

仕様自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用5回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7 オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
329,800 税込362,780
欠品中

1台
599,800 税込659,780
48日以内出荷

1台
589,800 税込648,780
48日以内出荷

1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷

1台
769,800 税込846,780
48日以内出荷

1台
699,800 税込769,780
48日以内出荷

仕様自火報兼用5回線・自火報防排煙兼用5回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7 オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

仕様自火報兼用5回線・自火報防排煙兼用5回線、埋込壁掛型内器のみ、自主評定マーク使用許可番号A-14-7 オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6 国家検定合格番号受第26~14号
1個
289,800 税込318,780
欠品中

仕様自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用10回線、埋込壁掛型内器のみ、自主評定マーク使用許可番号A-14-7 オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6 国家検定合格番号受第26~14号
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)P-2複合受信機(自火報5L防排煙5L)
縦×横×奥行D(mm)500×370×80 型式検定番号受第28~10号
1台
249,800 税込274,780
48日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
欠品中

1台
419,800 税込461,780
48日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
48日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
48日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
48日以内出荷

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

ティーエフサービスエコストッパーゼロLOW
耐荷重約150kg/1個。開閉式で複合機などを持ち上げず、対角2ヵ所に設置。複合機の脚の高さが低い場合に設置可能
用途複合機の走出し防止 セット内容本体:2個 材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム 取付キャスター径約60mm以下
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷

リンテック21キャスト・イット
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止 種別転倒防止ストッパー 材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー 外径×高さH(Φmm×mm)127×22 質量(g/個)約200
1セット(2個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様壁掛型,内器のみ、自火報5回線 オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

複合機やシュレッダーなど、キャスターの付いた備品を壁に穴をあけずに転倒防止できます。
材質【粘着部】スチレン系ポリマー シリーズタックフィットシリーズ 耐荷重(kg)150(目安) コード48223 材質(ベルト)ポリエステル(24~40cm/2個入) アズワン品番64-8244-22
1パック(2個)
6,198 税込6,818
10日以内出荷

P7P-CSK ピタ7 キャスター用 未来工業 動画あり
未来工業ピタ7 キャスター用
エコ商品
複合機等のキャスターに取り付けて使用します。カバーを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパー ブラック RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング