防災用品 :「赤色懐中電灯」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

寸法(mm)315×110×53 セット内容本体×1 材質PP、PS 包装形態ヘッダー付OPP袋 質量(g)67 使用電池単1乾電池2本(別売)
1個
170 税込187
当日出荷

HYF-10C EX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ10人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400 収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350 質量(kg)コンテナ:42 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299,800 税込329,780
欠品中

PRIME STAR(プライム・スター)EMARGENCY LIGHT (防災ライト)
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能 付属品USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)40×40×242 質量(g)265 電源専用充電池 定格出力(W)4 機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 充電時間(時間)約7 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200 充電可能回数500回 入出力In:5V、Out:5V/1A 定格光束(Lm)280 連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷

グリーンクロスレスキュースーパー40
障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。
用途人命救助に伴う活動などに トラスコ品番244-7218 セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー 質量(kg)72
1式
419,800 税込461,780
7日以内出荷

HYF-50C EX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ50人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800 質量(kg)コンテナ:232 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷

HYF-100C EX.自動膨張救命いかだコンテナ100人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ100人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):2080×Φ1090 質量(kg)コンテナ:472 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,298,000 税込4,727,800
9日以内出荷

HYF-25C EX.自動膨張救命いかだコンテナ25人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ25人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750 質量(kg)コンテナ:130 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649,800 税込714,780
9日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります