防災用品 :「車載電源」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。
最大電圧(V)100
Jackery ポータブル電源 400に収納用バッグが付いたお得なセット。ポータブル電源 400は1~2日程度のキャンプ、車中泊、災害時の緊急電源に最適。スマートフォン(18W)約22回、カメラ約19回、ノートパソコン約5.5回、ゲーム機なら約15回の充電が可能です。AC100Vコンセントは1口 、USB-A端子は2口、シガーソケットは1口搭載しています。最大で4台の機器に同時給電が可能なため、スマートフォンを充電しながら電気毛布を使用するなど、多彩な使い方ができます。4.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。
セット内容ポータブル電源PTB041本体、収納バック S、ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書、収納ポーチ
寸法(mm)230×153.2×167.3
質量(kg)4.1
出力AC:100V/2A 60Hz、DC:12V/10A(最大120W)、USB:5V/2.4A ×2
定格出力(W)200
入力DC:19V/3.42A
温度充電:0~40
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)コンセント約7.5、シガーソケット約10、60Wソーラーパネル(別売り)約8.5(天気次第)、100Wソーラーパネル(別売り)約6(天気次第)
瞬間出力(W)最大400
動作温度範囲(℃)-10~40
バッテリー容量(Wh)400
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源。累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。車内でも安心して使えるバッテリー。温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。どんな場所でも快適な電気を。持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。放電しにくい設計でいつもの備えに安心。自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。
付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター
質量(kg)14.4
出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120W
ハンドル折りたたみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282
充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5
電池残量表示20段階
充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系)
動作温度(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)168800
数値表示入出力W
バッテリー容量(Wh)633
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4
出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)5
入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6DC
開放電圧(V)24.8
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35
短絡電流(A)5.6
動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥184,364
税込¥202,800
3日以内出荷
フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量
パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力
が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。
上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。
1008Wh大容量
500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。
最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。
ソーラーパネルで最短約6時間充電可能
純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。
エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用
万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い
信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。
車載アクセサリ充電可能
純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。
移動時間でも効率的な充電・運用が可能。
0-100% 1.5時間以内の超高速充電
業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。
MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。
複数の安全装置による高い安全性
過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出
力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。
多彩な出力コネクタを搭載
Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力
を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。
大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載
大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正
面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。
スマホでアプリコントロール
iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが
可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら
に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。
日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証)
日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ
ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1
セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1
幅(mm)262
質量(kg)11.7
高さ(mm)340
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)192
出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W
定格出力(W)1000(サージ3000)
入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A
対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブル
バッテリーFePO4
保護機能過負荷・短絡保護機能搭載
充電時間(時間)約1.5
波形純正弦波
充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上
保管温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)≦85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
待機電流<500uA
バッテリー容量(Wh)1008
入力ポートAC/ACC/ソーラー
出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
EV車のリサイクルバッテリーを再利用し、SDGsの環境配慮も意識したポータブル電源
-20℃~60℃まで幅広い動作温度なので車載環境にも対応。さらにJKC独自強化構造で出荷リスクを提言。(補間温度範囲:-20℃~65℃(推奨0℃~40℃))
放置時、放電半年約8%以内で、充電回数2,000回可能。
長期保管に対応できるので、もしもの災害やアクシデントの際にも安心の備えとなります。
仕様●容量:633Wh●AC出力:600W●DC出力口数:1口●AC出力口数:2口●USB出力口数:4口●充電時間:9.5時間●質量:15.0kg●充電回数:2,000回●動作温度:‐20℃~60℃●ソーラパネル対応:〇●外形寸法:W370×H205×D282mm●保証期間:3年
アズワン品番68-5052-27
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書
寸法(mm)263×221×216
質量(kg)9.3
容量200,000mAh(640Wh)
出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)
温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)
入力DC 12-30V(96W MAX)
保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)
出力波形純正弦波
バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)
動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)
保存温度範囲(℃)-20~60
動作温度範囲(℃)-20~55
モデルPTB-PS640
充放電回数(回)3,000以上
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル
走行充電も可能
AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。
ケーブル長1m
バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。
15A・600V対応で様々な車種で使用できます。
電流(A)15
電圧(V)600
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP)
USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1
DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A)
シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W
LEDライト 約480lm(6W相当)
充電温度 0~45℃
動作温度 -5~45℃
付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521)
保証 2年
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源256Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター
質量(kg)4
出力【USB Type-A ×2】5V DC 2.4A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×145×178
使用環境温度(℃)(充電)0~40
保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【AC入力使用時】1.8、【シガーアダプター使用時】3.5
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)80000
交流出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)
直流出力【シガーソケット】12V DC 96W
バッテリー容量(Wh)256
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
セット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55
質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6 DC
動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)1264.64
1セット
¥181,636
税込¥199,800
当日出荷
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。
【暮らしを支える家電として】
ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。
【コンセントは挿したままでOK】
独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。
【自動給電切り替え機能】
コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。
【信頼の国内メーカー品質】
さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。
【ビクターの安心サポート】
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】
折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。
【わかりやすさと使いやすさを追求】
日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。
【もしものときも家の電気を支える存在に】
「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。
【さまざまなシーンで使える】
キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
最大出力(W)ソーラーパネル:100
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)6.7
出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210
使用環境温度(℃)(充電)0~40
保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)160000
交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)
直流出力【シガーソケット】12V DC 120W
バッテリー容量(Wh)512
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。わかりやすい日本語表記&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波。AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。できること、もっと広がる。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。ポータブルソーラーパネル対応。メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)約11
出力【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A【シガーソケット】12V DC 120W
温度(℃)充電:0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246
充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)252000
保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
バッテリー容量(Wh)806
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。
色ブラック
対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン
定格入力DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W
付属品取扱説明書 兼 保証書AC充電器(90W)
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力(W)400(AC100V×2口)
バッテリー電圧(V)3.6
波形AC100V純正弦波
保管温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポートDC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]
出力ポートUSB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード
容量933Wh / 252100mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)
寸法(cm)29.0×20.1×20.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!
用途キャンプ、緊急時、車中泊
付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)
幅(mm)200
高さ(mm)146
使用温度範囲(℃)0~40
バッテリーリチウムイオン電池
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)0~40
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 ハイパフォーマンスモデル 1,536Whのある暮らし
もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心
いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。
安心の自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
手間なし!コンセント挿しっぱなしOK
自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。
※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。
※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
信頼の国内メーカー品質
オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
いつでもそばに、電気も安心も
家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。
電気のやりくり上手は、楽しみ上手
ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。
暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン
わかりやすさと使いやすさを追求
-日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応-
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
幅(mm)380
質量(kg)約21.6
高さ(mm)330
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)254
電圧(V)32
出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A
定格出力(W)1500
入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W
バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
バッテリー容量(Ah)48
保証期間お買い上げ日より24ヶ月
保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【ACアダプタ】約3.2、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約17
波形正弦波
バッテリー容量(mAh)480000
バッテリー容量(Wh)1536
入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W
出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし
もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。
いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。
安心の自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
手間なし!コンセント挿しっぱなしOK
自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。
※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。
※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
信頼の国内メーカー品質
オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
いつでもそばに、電気も安心も
家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。
電気のやりくり上手は、楽しみ上手
ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。
暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン
わかりやすさと使いやすさを追求
-日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応-
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
幅(mm)380
質量(kg)約18.3
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)254
電圧(V)32
出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A
定格出力(W)1500
入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W
バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
バッテリー容量(Ah)36
保証期間お買い上げ日より24ヶ月
保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13
波形正弦波
バッテリー容量(mAh)360000
バッテリー容量(Wh)1152
入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W
出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
1264Whの大容量と定格出力2000Wを誇るポータブル電源に、高効率な100Wソーラーパネルを組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年以上の長寿命を実現。家庭用コンセントで約1.7時間の高速充電が可能なほか、ソーラーパネルによる充電も対応し、災害時やアウトドアでも安心です。専用アプリで遠隔操作や電池残量の確認もでき、使い勝手も抜群。環境認証も取得しており、持続可能なライフスタイルにも貢献します。
セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1
1セット
¥184,364
税込¥202,800
6日以内出荷
1264Whの大容量と定格出力2000Wを備えた高性能ポータブル電源に、高効率なソーラーパネルを2枚組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、長寿命かつ安全性も高いのが特徴。2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約9時間でフル充電が可能。災害時やアウトドアでの電力確保に非常に頼もしく、スマホやノートPCはもちろん、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も使用できます。専用アプリによる遠隔操作や電池残量の確認も可能で、使い勝手も抜群です。環境認証も取得しており、サステナブルな選択としてもおすすめです 。
セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2
1セット
¥209,000
税込¥229,900
6日以内出荷
ポータブル電源(256Wh)とソーラーパネル(100W)のセット。【暮らしを支える家電として】。ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。【約4,000回の繰り返し充放電が可能】。リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。【コンセントは挿したままでOK】。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。【自動給電切り替え機能】。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。【信頼の国内メーカー品質】。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。【ビクターの安心サポート】。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】。折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。【わかりやすさと使いやすさを追求】。日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。【もしものときも家の電気を支える存在に】。「防災製品等推奨品」として認証。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。【さまざまなシーンで使える】。キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
セット内容ポータブル電源BN-RF250、ソーラーパネルBH-SV100、電源コード、車載用シガーアダプター
質量(kg)【ソーラーパネル】(約)4、【ポータブル電源】4
容量充電池:256Wh 80,000mAh
出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)
最大出力(W)ソーラーパネル:100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ソーラーパネル】最大(約)1,250×540×20、【ポータブル電源】最大(約)250×145×178
充電時間(時間)ソーラーパネルBH-SV100使用時:(約)[1枚使用時] 5、【AC入力使用時】(約)1.8、【シガーアダプター使用時】3.5
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。
●もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心
大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
●約3,000回の繰り返し充放電が可能
リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。
●コンセントは挿したままでOK
独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。
●自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。
●信頼の国内メーカー品質
さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。
●ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
●わかりやすさと使いやすさを追求
日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。
●もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。
●さまざまなシーンで使える
ベランダでパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージでDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
出力【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)
最大出力(W)ソーラーパネル:100
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
『TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源』は、純正弦波、1800W(瞬間最大電力3600W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。オプションの並列運転キットで、最大3600Wまでの出力が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容MASTER1800ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量1270Wh/ 343200mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 1800W (瞬間最大3600W)
寸法(cm)35.0×26.5×24.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
『TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量』は、純正弦波2200W(瞬間最大4400W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品への利用が可能です。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容MASTER2200ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量1944Wh/ 540000mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 2200W (瞬間最大4400W)
寸法(cm)35.0×26.5×24.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231
質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19
出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A
温度(℃)充電:0~45
入力100V~50Hz/60Hz、最大15A
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)45.6
バッテリー電圧(V)44.8DC
ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A
動作温度範囲(℃)-10~45
バッテリー容量(Wh)2042.8
入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
1セット
¥400,000
税込¥440,000
3日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBE-1000A」、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」2枚を組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、1000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)ポータブル電源:約356×260×283、Jackery Battery Pack 1000 Plus本体:約356×260×198、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4、、Jackery Battery Pack 1000 Plus本体:約10.2
出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)5
入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6DC
開放電圧(V)24.8
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35
ポート2×DC 拡張:32.5V-46.8V=68A、電流制限68A
短絡電流(A)5.6
動作温度範囲(℃)ポータブル電源/Jackery Battery Pack 1000 Plus本体:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥322,909
税込¥355,200
3日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」5台、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」6枚を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー×5、バッテリーパック接続ケーブル×5、ソーラーパネル200W本体 ×6、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、接続ケーブル+トランスジャック×6、収納バッグ×6、SolarSaga 接続アダプター×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231、Jackery SolarSaga 200:展開/540×2320×25
質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19
出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A
定格電圧(V)18
最大出力(W)200
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)11.12
入力100V~50Hz/60Hz、最大15A
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)45.6
バッテリー電圧(V)44.8DC
開放電圧(V)23.2
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga 200:540×615×40
ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A
短絡電流(A)11.76
動作温度範囲(℃)-10~45
バッテリー容量(Wh)2042.8
入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
1セット
¥1,454,545
税込¥1,600,000
7日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。