防災用品 :「転倒 防止 器具」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。
地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。
ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。
用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。
トラスコ品番436-3619
セット内容本体4個
材質本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑)
幅(mm)35
高さ(mm)60
奥行(mm)40
1パック(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書
種別転倒防止ベルト
材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材
質量(kg)0.03
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9
総質量(kg)0.22
1組
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
転倒防止ではなく滑り防止のためのガムロックです。
他のガムロックと併用することで、より安全に固定できます。
安価なウレタン系ゲルではなくスチレン系ゲルなので、経年劣化でベタベタになることはありません。
他のガムロッとの併用でより高い転倒防止効果を発揮します。
用途総重量200kgまで(4枚使用時)の滑り止め・揺れ止め用に。
トラスコ品番436-3616
セット内容滑り止めゲルパッド×4枚
材質弱粘着スチレン系ゲル(青)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ(ビス穴は長穴になっていますので5mm調整できます)
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
仕様両側ビス止め仕様、両側自在回転タイプ
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
こんなお得な商品も!

転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別連結器具
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色透明
奥行(mm)96
枚数4
耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。
家具と壁を木ネジで固定します。
壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。
種別L字金具
付属品木ネジ8本付き
トラスコ品番403-0079
材質スチール(黒亜鉛メッキ)
寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。
取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート
材質合成樹脂(EVA)
厚さ(mm)10
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
書庫と書庫の連結(RK-1、RK-1S)。書庫と書庫に段差がある場合。(RK-2、RK-2S)。書庫と書庫の隙間がある場合(最大30mm)(RK-3)。
種別連結器具
材質鉄(SS400)
塗装焼付け塗装
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種別転倒防止レール
色ブロンズ
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66939
アズワン品番64-8244-26
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
種別転倒防止レール
色シルバー
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66938
アズワン品番64-8244-35
1本
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途連結用
種別連結器具
材質鉄(SS400)
塗装三価クロメートメッキ
種別転倒防止レール
長さ(m)1000
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66907
アズワン品番64-8244-34
1組
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
種別転倒防止レール
色ブラック
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66906
アズワン品番64-8244-33
1組
¥589
税込¥648
8日以内出荷
他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド)
家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。
家具に合わせてハサミ等でカット可能です。
環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。
カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。
滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度
アズワン品番67-8191-77
1パック(4個)
¥1,640
税込¥1,804
8日以内出荷
3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具
材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット
外周長(mm)支柱:最大約120~210
ベルト樹脂製(PP)
材質(ネット)樹脂製(PE)
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット
材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
色黄
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット
材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
色グレー
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
種別落下防止器具
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具
仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.3
家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。
奥行(mm)約240
仕様(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg
種別つっかえ棒
材質鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別連結器具
材質ポリエステル
寸法(mm)110×110
医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。
材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン)
色ライトブルー
入数4個入
取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。
固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。
医療機器にも使用が出来ます。
用途キャスター付き機器の移動抑止用に。
キャスター支持のFAX/プリンタ用に。
キャスター支持の医療用ベット用に。
キャスター支持の人工透析器用に。
キャスター支持の治療用ワゴン用に。
その他キャスターを使用した機器用に。
付属品取扱説明書1部
トラスコ品番336-3537
セット内容2個/セット
材質CRゴム
幅(mm)220
色黒
高さ(mm)31
奥行(mm)110
本体寸法(mm)Φ110×H31
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。
強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。
20kgのせん断力です。
極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚
材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材
寸法(mm)(接着面)100×100
外形寸法(mm)100×130
剪断強度(kg)120以下/枚
使用環境温度(℃)0~40
外観半透明
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。
用途家具転倒防止器具のロングセラー!
付属品補助板(家具転倒防止板)
材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)
2段式棚をしっかり接続!地震による転倒を防止! 震度6強の耐震実験に耐えた!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別連結器具
材質PET蒸着シール
耐荷重(kg)上部棚のみ/約100(本品を4枚使用した場合)
耐用年数(年)約5
1セット(4枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。
強力接着で、200kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。
不要のとき簡単に剥離できます。
傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
寸法(mm)50×110×0.8
過負荷耐量200kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/枚)7
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
1
2
次へ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。