防災用品 :「開閉 式 換気 口」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
【使いやすい】。アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで使いやすいテントです。小型で持ち運びしやすく、かつ頑丈なつくりとなっています。初心者でも、簡単設営ができます。インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをぱちんと留めるだけで完成です。ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間は約5分です。ツーリング、キャンプ、登山などに最適です。【雨に強い】。標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。【風に強い】。ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。【暑い日でも快適】。蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。これにより前後に風が通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるので、その時の状況により通気の調整をする事ができます。【防災にも使いやすい】。自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山
仕様入口:両面2箇所(ジッパー開閉式、メッシュつき)
付属品テント本体、骨組みポール、フライシート、ペグ×10本、ロープ3m×4本、ゴムキャップ、専用収納バック、取り扱い説明書
材質トップ:ポリエステルタフタ190Tアンダーグラウンドシート:ポリエステルタフタ150Dオックスフォード PU2000mm
色カーキ
寸法(cm)展開時:(約)210×140×120収納時:(約)45×20
時間展開:(約)5~10分
耐水圧(mm)2000
ポケットメッシュポケット
アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで、使いやすいテントです。コンパクトに収納でき、持ち運びがしやすいです。初心者でも、簡単設営ができます。テントは、インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをパチンと留めるだけで完成です。ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間約5分です。キャンプ、ツーリング、登山など様々な用途に最適です。災害用に自宅の庭や駐車場・公園などの屋外や、体育館・自宅内などの屋内でも設営可能。屋内では、床に傷がつかないようポールに保護ができるゴムキャップ付き。【雨に強い】。標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。【風に強い】。ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。【暑い日でも快適】。蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。これにより前後に風がよく通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるのでその時の状況により通気の調整をする事ができます。【防災にも使いやすい】。自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山
仕様入口:両面2箇所(ジッパー開閉式、メッシュつき)
付属品テント本体、骨組みポール、フライシート、ペグ×10本、ロープ3mX4本、ゴムキャップ、専用収納バック、取り扱い説明書
材質トップ:ポリエステルタフタ190Tアンダーグラウンドシート:ポリエステルタフタ150Dオックスフォード PU2000mm
色カーキ
寸法(cm)展開時:(約)230×265×150収納時:(約)52×21
耐水圧(mm)2000
ポケットメッシュポケット
災害時に欠かせない避難場所・救護場所・宿泊所等多目的に利用可能。
7人×2列=14人がゆったり就寝でき、軒高は200cmと圧迫感がない。
屋根屋上に2ヶ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能。
頂上部分には前後2ヵ所、開閉式の換気機能が装備されています。
屋根幕は取付が簡単なワンタッチバックル式。
各側面には中央に大きな出入り口と開閉式の窓を左右2ヵ所装備。
雨風の侵入を防ぐ泥除け。
色ホワイト(グランドシート:グレー)
付属品アングル杭20本、ピン24本、3ポンドハンマー、張り綱20本、張り出しポール2本、グランドシート、幕体収納袋
材質屋根幕・垂幕・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:高張力鋼スチールパイプΦ31.8mm
質量(kg)幕体:約52.0、フレーム:約62.5、付属品:約21.5
タイプ14人用
軒高(m)2
棟高(m)3.3
奥行(m)5.35
間口(m)5.35
1個
¥899,800
税込¥989,780
30日以内出荷
防水性のあるグランドシートが縫い付けられています。入口のグランドシートはジッパーの開閉で段差が無くなります。大きなメッシュシートによって、効率的な換気が可能です。カーテン付の窓が2か所あり周囲を見渡せます。常時換気が可能な通気口があり、室内に熱がこもりにくく快適に過ごせます。フロア内はランタンなどを取付けるフック付です。自立式なのでペグが打てない室内でも使用できます。避難時などに屋外屋内どちらでも使用できます。
用途応急処置や手当用のスペースとして。物品の保管用。緊急時の避難用。野外活動用。野外イベント時。
付属品収納用バック、ペグ×12本、ペグ×12本
トラスコ品番249-3342
材質フレーム:スチール(19mm)、ファイバーグラス(11mm)、シート:150Dポリエステル(PUコーティング)
幅(mm)2000
高さ(mm)1900
棟高(m)1.9
奥行(m)2
間口(m)2
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。